GEDORE SCHROEVENDRAAIERSET 3-C TORX T10-T30 2163 TXB-05
3-C schroevendraaierset 5-dlg TORX T10-T30
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2163 TXB-05
Rubix:10017144
Fabrikant:1616617
EAN:4010886825884

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIERSET 3-C TORX T10-T30 2163 TXB-05
• courante samenstelling in milieuvriendelijke kartonnen verpakking
• tbv inwendige TORX® schroeven met stift
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
3-C schroevendraaierset 5-dlg TORX T10-T30 courante samenstelling in milieuvriendelijke kartonnen verpakking tbv inwendige TX schroeven met stift 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Afdruk | torx profiel |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,69 excl. BTW
/ set
€ 37,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden