(U) CUTLINE VHM UNIVERS.FREES ALU Z=3 16-36 - 843413
3 spaanholte hardmetalen frees - standaard serie - rechte schacht - aluminium
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:843413
Rubix:20624082
EAN:3660338067303


Technische samenvatting
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
Documenten
Productdetails : (U) CUTLINE VHM UNIVERS.FREES ALU Z=3 16-36 - 843413
3 spaanholte hardmetalen frees - standaard serie - rechte schacht - aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 36 mm |
| Totale lengte | 92 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Te bewerken materiaal | non-ferro |
| Nuttige lengte | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:
