COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P122-0600-NC H10F

CoroMill® Plura volhardmetalen hoek vingerfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P122-0600-NCH10F
Rubix:20113318
Fabrikant:6260007
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P122-0600-NC H10F

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P122-0600-NC H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte24 mm
Totale lengte65 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek25 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte24 mm
€ 101,25 excl. BTW
/ stuk
€ 122,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen