COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-1200-100-XD 1730

VHM-frees

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:1K354-1200-100-XD 1730
Rubix:A0441809
Fabrikant:8213531
EAN:7323226616903
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-1200-100-XD 1730
Technische samenvatting
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-1200-100-XD 1730


1730 CoroMill® Dura massieve, veelzijdige frezen vormen een zowel stabiel als flexibel concept, ontworpen om in een breed scala aan toepassingen te functioneren. Ze zijn ontwikkeld voor ruwverspaning tot afwerking met verschillende snededieptes in uiteenlopende materialen. Het unieke concept van een geavanceerde ongelijke helix - bekend als WhisperKut™ - elimineert trillingen effectief en zorgt voor vloeiend, veilig en stil verspanen. Op elk niveau van de snijkant is elke groef ongelijk geplaatst ten opzichte van de andere, waardoor de constante harmonischen die gewoonlijk door conventionele frezen worden geproduceerd, worden verminderd.

Sterke punten

Veilig en efficiënt bewerken
Gemakkelijk in gebruik
Plug-and-play-adapters vergemakkelijken de aansluiting van de koelvloeistof
Veelzijdig afsteek- en groevenfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Snijlengte36 mm
Schroefhoek35,5 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
116,58 excl. BTW
/ stuk
141,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen