NORGREN BOLKRAAN 3/2 1/2. - 602114448

3-weg kogelkraan Serie: 60 Messing Binnendraad (BSPP)

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:602114448
Rubix:05203296
Fabrikant:602114448
NORGREN BOLKRAAN 3/2 1/2. - 602114448
Technische samenvatting
Diameter (inch)1/2 ''
Bedrijfsdruk25 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN BOLKRAAN 3/2 1/2. - 602114448


3-weg kogelkraan Serie: 602114448 Messing/PTFE Volledige doorlaat Hendel Binnendraad (BSPP) 1/2\" (15)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter (inch)1/2 ''
Bedrijfsdruk25 bar
Profieltotale doorgang (3-weg)
Materiaalmessing, vernikkeld
Verbindingfemale threaded
Grootte van draadrp1/2
Aangepaste tariefcode84818081
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,90 excl. BTW
/ stuk
77,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen