FESTO KOGELKRAAN QH-QS-4 153483

Kogelkraan QH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QH-QS-4
Rubix:05104470
Fabrikant:153483
EAN:4052568034993
FESTO KOGELKRAAN QH-QS-4 153483
Technische samenvatting
Diameter (inch)0,15748 ''
Bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOGELKRAAN QH-QS-4 153483


Bolkraan QH-QS-4 met QS-koppeling Ventielfunctie=2/2 bistabiel, Pneumatische aansluiting 1=QS-4, Pneumatische aansluiting 2=QS-4, Soort bediening=manueel, Soort bevestiging=inline-installatie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)48x25x17 mm
Logistiek gewicht13,55 g
Diameter (inch)0,15748 ''
Bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84818081
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,32 excl. BTW
/ stuk
17,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden