MILWAUKEE STOFZUIGER 30 LITER L-KLASSE AS 30 LAC AS 30 LAC
30 l L-klasse stofzuiger
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:AS-30LAC
Rubix:A0423264
Fabrikant:4933459411
EAN:4058546010720

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE STOFZUIGER 30 LITER L-KLASSE AS 30 LAC AS 30 LAC
Compacte 30 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m³
Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet-plakkende membraan
Automatische filterreiniging met minimaal prestatieverlies
Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor eenvoudig onderhoud en reiniging
Superstille turbine voor een laag geluidsniveau
Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 36 mm slang
4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m³
Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet-plakkende membraan
Automatische filterreiniging met minimaal prestatieverlies
Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor eenvoudig onderhoud en reiniging
Superstille turbine voor een laag geluidsniveau
Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 36 mm slang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 250 mbar |
| Vermogen | 1200 W |
| Voeding | 240 V |
| Tank | 30 l |
| Type | industriële stofzuiger voor stofklasse l (droog/nat, voor lucht- en watermengsels) |
| Geluidsniveau | 67 dBA |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Slanglengte | 4000 mm |
| Zuigbreedte | 36 mm |
| Luchtvolume | 75 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 739,90 excl. BTW
/ stuk
€ 895,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen