NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER AERO 31-21 PC INOX - 107406607
Industriële stofzuiger AERO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Nilfisk:107406607
Rubix:39010028
EAN:5711145158901

Documenten
Productdetails : NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER AERO 31-21 PC INOX - 107406607
De AERO nat-/droogzuiger van Nilfisk is een compacte stof- en vloeistofzuiger die is ontworpen voor professionals. Hij is licht en gemakkelijk te vervoeren en combineert hoge afzuigprestaties met een duurzame container. De geïntegreerde blaasfunctie en het filterreinigingssysteem maken het een veelzijdig apparaat dat zorgt voor efficiënt, langdurig gebruik. Hij is ontworpen om zowel natte als droge stoffen aan te kunnen en is daarom ook geschikt voor open ruimtes en moeilijk bereikbare plekken.
Kenmerken:
De Nilfisk AERO is ontworpen voor intensief gebruik in professionele omgevingen. Dankzij de by-pass motor met onafhankelijke koeling levert hij een krachtige, constante afzuiging. De robuuste container zorgt voor een grotere weerstand tegen stoten en slijtage. Deze nat-/droogzuiger kan zonder zak worden gebruikt, wat meer flexibiliteit garandeert in het gebruik. Hij is voorzien van een uitwasbaar PET-filter en een semi-automatisch Push&Clean filterreinigingssysteem, waardoor onderhoud eenvoudig is. De ingebouwde blaasfunctie verwijdert ook vuil op moeilijk bereikbare plekken. Voor gebruiksgemak heeft hij een praktische opbergruimte voor de accessoires en een 5 meter lange stroomkabel. Het ergonomische ontwerp verhoogt de veiligheid en het comfort tijdens het gebruik.
Specificaties:
- Luchtverplaatsing: 3600 l/min.
- Geluidsniveau: 64 dB(A).
- Kabellengte: 5 m.
- Blaasfunctie met uitlaatlucht.
- Geïntegreerde opbergruimte voor zuigslang, kabel en accessoires.
Merkinformatie:
Nilfisk werd opgericht in 1906 en is een Deens bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van professionele reinigingsapparatuur. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig en biedt een brede reeks hoogwaardige producten, waaronder schrobzuigmachines, stofzuigers en hogedrukreinigers, voor de professionele en consumentenmarkt. Nilfisk is toegewijd aan het leveren van innovatieve reinigingsoplossingen van hoge kwaliteit die voldoen aan de veranderende behoeften van de klanten.
Kenmerken:
De Nilfisk AERO is ontworpen voor intensief gebruik in professionele omgevingen. Dankzij de by-pass motor met onafhankelijke koeling levert hij een krachtige, constante afzuiging. De robuuste container zorgt voor een grotere weerstand tegen stoten en slijtage. Deze nat-/droogzuiger kan zonder zak worden gebruikt, wat meer flexibiliteit garandeert in het gebruik. Hij is voorzien van een uitwasbaar PET-filter en een semi-automatisch Push&Clean filterreinigingssysteem, waardoor onderhoud eenvoudig is. De ingebouwde blaasfunctie verwijdert ook vuil op moeilijk bereikbare plekken. Voor gebruiksgemak heeft hij een praktische opbergruimte voor de accessoires en een 5 meter lange stroomkabel. Het ergonomische ontwerp verhoogt de veiligheid en het comfort tijdens het gebruik.
Specificaties:
- Luchtverplaatsing: 3600 l/min.
- Geluidsniveau: 64 dB(A).
- Kabellengte: 5 m.
- Blaasfunctie met uitlaatlucht.
- Geïntegreerde opbergruimte voor zuigslang, kabel en accessoires.
Merkinformatie:
Nilfisk werd opgericht in 1906 en is een Deens bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van professionele reinigingsapparatuur. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig en biedt een brede reeks hoogwaardige producten, waaronder schrobzuigmachines, stofzuigers en hogedrukreinigers, voor de professionele en consumentenmarkt. Nilfisk is toegewijd aan het leveren van innovatieve reinigingsoplossingen van hoge kwaliteit die voldoen aan de veranderende behoeften van de klanten.
Sterke punten
- Krachtige afzuiging voor zowel vloeistoffen als stof;
- Robuuste container;
- Geïntegreerde blaasfunctie voor extra veelzijdigheid;
- Gebruik met of zonder zak voor meer flexibiliteit;
- Uitwasbaar PET-filter met semi-automatische Push&Clean-reiniging;
- Laag geluidsniveau van 64 dB(A) voor optimaal comfort;
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires, wat extra gemak biedt;
- Compact en ergonomisch ontwerp voor verbeterde wendbaarheid.
- Robuuste container;
- Geïntegreerde blaasfunctie voor extra veelzijdigheid;
- Gebruik met of zonder zak voor meer flexibiliteit;
- Uitwasbaar PET-filter met semi-automatische Push&Clean-reiniging;
- Laag geluidsniveau van 64 dB(A) voor optimaal comfort;
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires, wat extra gemak biedt;
- Compact en ergonomisch ontwerp voor verbeterde wendbaarheid.
Toepassingen
De AERO van Nilfisk is ideaal voor vakmensen, bouwprofessionals en industrieën die een efficiënte reiniging van stof en vloeistoffen vereisen. Hij is ideaal voor werkplaatsen, garages, bouwterreinen en industriële omgevingen waar een krachtige afzuiging vereist is. De blaasfunctie kan ook worden gebruikt voor het reinigen van moeilijk bereikbare oppervlakken en apparatuur. Dankzij het ontwerp dat geschikt is voor verschillende toepassingen, voldoet hij aan de behoeften van de industriële sector, de auto-industrie en de bouwsector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1250 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 30 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,38 excl. BTW
/ stuk
€ 376,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen