NILFISK BLUE VEILIGHEIDSZUIGER ATTIX 40- ZONE 22 - 107400410

Industriële stofzuiger ATTIX

Zie technische informatie

Referenties

Nilfisk:107400410
Rubix:39010042
EAN:7319519672848
NILFISK BLUE VEILIGHEIDSZUIGER ATTIX 40- ZONE 22 - 107400410

Technische samenvatting

Onderdruk230 mbar
Vermogen1400 W
Voeding230 V
Zie alle specificaties

Productdetails : NILFISK BLUE VEILIGHEIDSZUIGER ATTIX 40- ZONE 22 - 107400410


Als u met stofsoorten uit de stofklasse Zone 22 werkt, vindt u hier zeker de juiste oplossing voor uw reinigingswerkzaamheden. Wij hebben voor iedere toepassing een zuiger in de stofklasse Zone 22. Alle zuigers voldoen aan de Europese richtlijn ATEX voor gebruik in Zone 22. De Nilfisk ATTIX 7 biedt u kenmerken zoals een kiepbaar en afneembaar 70 liter RVS reservoir, het Push&Clean of volautomatische XtremeClean filterreinigingssysteem (sommige modellen) en een inschakelautomaat voor elektrisch handgereedschap (sommige modellen). Mobiliteit en duurzaamheid worden gewaarborgd door het robuust stalen frame en de grote wielen. Alle modellen bieden u geminimaliseerde onderhoudskosten en zijn bijzonder gebruikersvriendelijk. Het relatief lage geluidsniveau zorgt voor een comfortabeler werkomgeving. De inschakelautomaat (sommige modellen) voor elektrisch handgereedschap is dé keuze voor iedereen die ermee werkt. De zuiger start en stopt automatisch als u het handgereedschap in- of uitschakelt. De optionele Airbox biedt dezelfde mogelijkheid voor pneumatisch handgereedschap.

Sterke punten

  • Approved for work in ATEX Type 22 environments with explosive dust
  • Industrial performance, robust construction, and loaded with useful features to maximise your efficiency and minimise your costs
  • Brushless, long life motors for top performance and durability
  • Automatic Start/Stop for electric tools connected to Attix 7 variants
  • A full range of Type 22 accessories are available to tailor your machine to your application

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Onderdruk230 mbar
Vermogen1400 W
Voeding230 V
Tank37 l
Geluidsniveau60 dBA
Gewicht13 kg
Kabellengte7,5 m
€ 2.335,35 excl. BTW
/ stuk
€ 2.825,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen