KARCHER NAT- / DROOGZUIGER NT 70/2

NT 70/2 water- en stofzuiger

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Kärcher:16672690
Rubix:25120327
EAN:4039784725379
KARCHER NAT- / DROOGZUIGER NT 70/2

Technische samenvatting

Onderdruk254 mbar
Vermogen700 W
Voeding220 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KARCHER NAT- / DROOGZUIGER NT 70/2


De NT 70/2 nat- en droogzuiger van Kärcher is een professioneel apparaat dat ontworpen is om de krachtige en efficiënte afzuiging van vloeistoffen en grof vuil te bieden. De grote container van 70 liter en twee krachtige motoren zorgen voor een optimale afzuiging. Dankzij de wendbaarheid en eenvoudige gebruik is dit product een onmisbaar hulpmiddel voor intensieve schoonmaaktoepassingen.

Kenmerken:
De NT 70/2 is uitgerust met twee "by pass" motoren van elk 1.200 W, die onafhankelijk of gelijktijdig kunnen werken, waardoor flexibel gebruik naar behoefte wordt geboden. De luchtverplaatsing bereikt tot 2 × 74 l/s, wat zorgt voor een hoge zuigkracht en efficiënte reiniging. De grote container van 70 liter maakt het mogelijk om een grote hoeveelheid vuil op te vangen, waardoor de frequentie van afvoer wordt verminderd. Het papieren patroonfilter beschermt de turbine en verlengt de levensduur van het apparaat. Bovendien beschikt de NT 70/2 over een geïntegreerde afvoerslang voor eenvoudige afvoer van vloeistoffen, een ergonomische handgreep voor uitstekende wendbaarheid, een ingebouwde opslagruimte voor de accessoires en een robuuste bumper voor extra duurzaamheid.

Specificaties:
• Huidige soort: 1 Ph / 220 – 240 V / 50 – 60 H.
• Luchtverplaatsing: 2 × 74 l/s.
• Vacuüm: 254 mbar / 25,4 kPa.
• Inhoud container: 70 l.
• Materiaal container: kunststof.
• Maximale opnamekracht: 2.400 W.
• Standaard nominale diameter: ID 40.
• Kabellengte: 10 m.
• Geluidsniveau: 79 dB(A).
• Gewicht zonder accessoires: 25,2 kg.
• Afmetingen (L × B × H): 720 × 510 × 975 mm.
• Lengte zuigslang: 4 m.
• Aantal zuigbuizen: 2 stuks van 550 mm in roestvrij staal.
• Breedte van het nat-/droogvloermondstuk: 360 mm.
• Spleetmondstuk.
• Papieren patroonfilter.
• Afvoerslang.
• Robuuste stootrand.
• Handgreep voor bediening.
• Beschermingsklasse: II.

Merkinformatie:
Kärcher is een Duits bedrijf dat wereldwijd bekendstaat om zijn innovatieve schoonmaakoplossingen. Het biedt een breed scala aan producten die zijn afgestemd op de behoeften van professionals en particulieren. Het bedrijf streeft ernaar apparatuur van hoge kwaliteit aan te bieden die prestaties, duurzaamheid en respect voor het milieu combineert. Kärcher heeft een filosofie die gericht is op innovatie, waarbij de mens centraal staat en tot doel heeft het dagelijks leven van zijn klanten te vereenvoudigen en te verbeteren met krachtige en effectieve reinigingsoplossingen. Deze aanpak resulteert in producten die prestaties, kwaliteit en ergonomie combineren, en altijd voorop de markt zijn.

Sterke punten

• Hoge zuigkracht: de twee motoren van 1.200 W zorgen voor optimale prestaties bij het opzuigen van vloeistoffen en grof vuil.
• Grote capaciteit: de 70-liter container maakt langdurig werken mogelijk zonder frequente afvoer.
• Wendbaarheid: dankzij de grote achterwielen en zwenkwielen aan de voorkant biedt de stof-/waterzuiger uitstekende mobiliteit op diverse oppervlakken.
• Duurzaamheid: het patroonfilter beschermt de turbine en verlengt de levensduur van het apparaat.
• Gebruiksgemak: de geïntegreerde afvoerslang vergemakkelijkt de afvoer van vloeistoffen, waardoor het reinigingsproces efficiënter verloopt.

Toepassingen

De NT 70/2 stof-/waterzuiger is ideaal voor gebruik in verschillende professionele sectoren, waaronder:
• De industrie: reiniging van werkplaatsen, productieruimtes en magazijnen waar regelmatig vaste stoffen en vloeistoffen moeten worden verwijderd.
• De auto-industrie: opzuigen van water en vuil in reparatiewerkplaatsen, wasstraten en garages.
• Landbouw: schoonmaken van stallen, schuren en opslagruimtes waar organisch afval en vloeistoffen aanwezig zijn.
• De bouwsector: verwijderen van bouwafval, stof en vloeistoffen op bouwplaatsen.
• Nutsbedrijven: onderhoud van openbare ruimtes, scholen en ziekenhuizen, waar efficiënte reiniging van vloeren en oppervlakken vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)510x740x1010 mm
Logistiek gewicht25200 g
Onderdruk254 mbar
Vermogen700 W
Voeding220 V
Tank70 l
Geluidsniveau79 dBA
Gewicht25,2 kg
Slanglengte4000 mm
Zuigbreedte360 mm
Kabellengte10 m
Land van oorsprongRO
€ 831,25 excl. BTW
/ stuk
€ 1.005,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen