METABO SCHROEFBITSET 626700000 (SET=32DLG)
Schroevendraaier-bitassortimenten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626700000
Rubix:A0199922
Fabrikant:626700000
EAN:4007430240217




Productdetails : METABO SCHROEFBITSET 626700000 (SET=32DLG)
Bestaande uit: S 2-bits, L = 25 mm, (30 st.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6, telkens 1 x H 3, H 4, H 5, H 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, Voor Torx-Tamper schroeven: telkens 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, 1x adapter, 1x magnetische snelwisselbithouder 65 mm, Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden; magnetische snelwisseladapter; met adapter voor dopsleutelinzets (opsteekadapter); Hoogwaardige, robuuste box in het speciale Metabo-design, met uittrekbaar euro-gat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 32 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal (s2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,08 excl. BTW
/ set
€ 25,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden