Kegellager Timken 93800-90244, Buitendiameter: 317.5 mm | Binnendiameter: 203.2 mm | Breedte: 146.047 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:93800-90244
Rubix:03325465
EAN:0053893443300


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 203,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 146,047 mm |
Productdetails : TIMKEN 93800-90244 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellagerassy 93800-90244 (TDO, serie 93000) met dubbelrijige opbouw. Ontworpen voor toepassingen met hoge kantelmomenten en kan vast of vrij in de behuizing werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 203,2 mm |
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 146,047 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 38,219 kg |
| Serie | 93000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 111,125 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1270000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.801,30 excl. BTW
/ stuk
€ 9.439,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen