Kegellager Timken 37431/37625B, Buitendiameter: 158.75 mm | Binnendiameter: 109.538 mm | Breedte: 11.908 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:37431/37625B
Rubix:03322292


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 109,538 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 11,908 mm |
Productdetails : TIMKEN 37431/37625 B KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings Timken
Timken kegellager enkelrijig TSF 37431/37625B met flens. Bore 109,538 mm en buitendiameter 158,750 mm. Hoge draagkracht: C0=179000 N, C1=115000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 109,538 mm |
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 11,908 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | 37000-serie |
| Totale breedte lager | 37,313 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 179000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 115000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 768,42 excl. BTW
/ stuk
€ 929,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen