Kegellager Timken HM89448, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 36.513 mm | Breedte: 28.575 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM89448
Rubix:03385749
Fabrikant:100030317
EAN:0053893433561


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,513 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 89448 CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 86x86x33 mm |
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 376,9 g |
| Binnendiameter | 36,513 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | hm89400 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 29,37 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 119000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 110000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,48 excl. BTW
/ stuk
€ 76,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen