Kegellager Timken 33116-90KA2, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 37 mm
331 serie kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:33116-90KA2
Rubix:03385545
Fabrikant:101752483



Productdetails : TIMKEN 33116 KEGELLAGER EENRIJIG
Paarsgewijs gemonteerd, in tegengestelde richting, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen kunnen worden gescheiden voor eenvoudige montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,54 excl. BTW
/ stuk
€ 193,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen