Kegellager Timken 594-90046, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 82.55 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:594-90046
Rubix:03323933
EAN:0053893347202
TIMKEN 594-90046 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 594-90046 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager assy 594-90046 is een TDO (dubbele buitenring) dubbelrijig kegellagersysteem. Ontworpen voor toepassingen met kantelmomenten en voor montage in vaste of zwevende positie.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,55x152,4x152,4 mm
Logistiek gewicht5100 g
Afmeting verpakking (D x B x H)149,352x107,95x149,352 mm
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte82,55 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,141 kg
Serie595
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager82,55 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
€ 758,24 excl. BTW
/ stuk
€ 917,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.