Kegellager Timken H913849/H913810, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 41.275 mm

Timken kegelrollager H913800

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H913849/H913810
Rubix:03362030
EAN:0053893663579
TIMKEN H 913849/H 913810 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 913849/H 913810 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39,688x107,732x107,732 mm
Logistiek gewicht1843 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
421,52 excl. BTW
/ stuk
510,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.