Kegellager SKF 3585/3525/Q, Buitendiameter: 87.334 mm | Binnendiameter: 41 mm | Breedte: 30.162 mm

3585

Zie technische informatie
Referenties
SKF:3585/3525/Q
Rubix:03471012
Fabrikant:159742
EAN:7316572393147
SKF 3585/3525 Q KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter41 mm
Buitendiameter87,334 mm
Breedte30,162 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3585/3525 Q KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben conische binnen- en buitenringloopbanen en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op een gemeenschappelijk punt op de lageras om een echte rolbeweging en dus lage wrijvingsmomenten tijdens het gebruik te bieden. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe naarmate de contacthoek α groter wordt. De grootte van de contacthoek, die gewoonlijk tussen 10° en 30° ligt, hangt samen met de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,16x87,31x87,31 mm
Logistiek gewicht852,8 g
Binnendiameter41 mm
Buitendiameter87,334 mm
Breedte30,162 mm
Type lagerspelingcn
Referentietoerental6000 rpm
Grenstoerental8500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r132000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr102000 N
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,73 excl. BTW
/ stuk
117,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen