Kegellager Timken 28137/28300, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 20.635 mm

Timken kegelrollager 28000

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28137/28300
Rubix:03321480
EAN:0053893655048
TIMKEN 28137/28300 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte20,635 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28137/28300 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conusconstructie en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze kom (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15,507x76,2x76,2 mm
Logistiek gewicht135 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x84,582x84,582 mm
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte20,635 mm
Type lagerspelingcn
Serie28000
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
454,18 excl. BTW
/ stuk
549,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen