STAHLWILLE FASTRATCH 240-19-3/4

Ratelmoersleutel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:41101919
Rubix:10122887
EAN:4018754165131
STAHLWILLE FASTRATCH 240-19-3/4
Technische samenvatting
Opening19
Lengte238,5 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE FASTRATCH 240-19-3/4


DBGM, zeer geschikt voor wartelmoeren. Eén sleutel kan zowel voor metrische als inch bouten/moeren worden gebruikt. Uit roestvrij edelstaal.

Sterke punten

•Patent
Specially suitable for union nuts
Using a single wrench, it is possible to tighten/loosen both metric and imperial nuts and bolts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x40x240 mm
Logistiek gewicht380 g
Opening19
Lengte238,5 mm
Typeringsteeksleutel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,34 excl. BTW
/ stuk
71,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen