BOSCH BETONBOOR ROBUSTLINE CYL-5 3D SET 2608707003
3d set Betonboor RobustLine CYL-5
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608707003
Rubix:A0890766
Fabrikant:2608707003
EAN:4059952650586




Documenten
Productdetails : BOSCH BETONBOOR ROBUSTLINE CYL-5 3D SET 2608707003
Standaard klop- en roterende boren raken snel versleten. Anderzijds het gebruik van hamerboren met hamerboren leiden tot onnauwkeurige gaten met steenslag en gebroken stenen platen. We hebben de PRO HEX-5 gemaakt om een oplossing te bieden. De boor heeft een speciaal puntontwerp om ervoor te zorgen dat je schone gaten kunt boren met je klopboormachine. Telkens weer.
Standaard klop- en roterende boren raken snel versleten. Anderzijds het gebruik van hamerboren met hamerboren leiden tot onnauwkeurige gaten met steenslag en gebroken stenen platen. We hebben de PRO HEX-5 gemaakt om een oplossing te bieden. De boor heeft een speciaal puntontwerp om ervoor te zorgen dat je schone gaten kunt boren met je klopboormachine. Telkens weer.
Sterke punten
•Drilling in concrete, stone and brick with a long service life
Continuous carbide edge tip resists drilling in impact mode
Continuous carbide edge tip resists drilling in impact mode
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | zeshoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,92 excl. BTW
/ stuk
€ 20,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
