PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 125-2,4C30PPSF-STEEN KOM

Doorslijpschijven EH /EHT PSF ALU+STONE

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:EH 125-2,4 PSF ALU+STONE
Rubix:23087266
Fabrikant:61820222
EAN:4007220163597
PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 125-2,4C30PPSF-STEEN KOM

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Dikte2,4 mm
Schuurmateriaalsiliciumcarbide
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 125-2,4C30PPSF-STEEN KOM


Schijfdikte 1,6/1,0 mm voor snel, comfortabel en braamarm doorslijpen Schijfdikte 2,4 mm voor universeel doorslijpen Schijfdikte 3,2/3,0 mm voor maximale standtijd en hoge zijdelingse stabiliteit Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogensklassen Slijpmiddel: siliciumcarbide C Universeel gereedschap met hardheid P (C) midur voor hoge snijcapaciteit en lange standtijd.

Sterke punten

Hoge snijprestaties en goede standtijd.

Toepassingen

Bewerkbare materialen: Natuursteen, synthetische steen, vuurvaste steen, aluminium, non-ferrometalen. Bewerkbare materialen: Doorslijpen van massieve materialen. Toepassingsaanbeveling: Schijfdikte 1,6/1,0 mm voor snel, comfortabel, braamvrij doorslijpen. Schijfdikte 2,4 mm voor universele zaagtoepassingen. Schijfdikte 3,2/3,0 mm voor optimale standtijd bij hoge zijdelingse stabiliteit. Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter125 mm
Dikte2,4 mm
Schuurmateriaalsiliciumcarbide
Diameter cilinderboring22,23 mm
Vorm42
Korrel30
Max. toerental80 m/s
Serieuniversal line psf
Aangepaste tariefcode68042218
€ 41,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 50,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen