3M CUBITRON 3 SCHUURBAND 1184F YF 100X1220MM 36+

3M™ Cubitron™ 3 Schuurband 1184F

Zie technische informatie

Referenties

3M:7100329014
Rubix:A0635154
Fabrikant:7100329014
3M CUBITRON 3 SCHUURBAND 1184F YF 100X1220MM 36+

Technische samenvatting

Lengte1220 mm
Breedte100 mm
Korrel36
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M CUBITRON 3 SCHUURBAND 1184F YF 100X1220MM 36+


De 3M™ Cubitron™ 3 Linnen schuurband 1184F speelt een cruciale rol bij het creëren van een robuuste en veelzijdige schuuroplossing om u te helpen de klus te klaren, zowel bij handmatige als geautomatiseerde processen. De prestatievoordelen van de 3M™ Cubitron™ 3 Linnen schuurband 1184F bestaan vooral uit een verbetering en optimalisatie van het geautomatiseerd slijpen, inclusief bedrijfstijd, doorvoer, consistentie en efficiëntie. Deze vier hoofdelementen zijn van cruciaal belang bij het optimaliseren van uw geautomatiseerde schuurproces, en met de 3M™ Cubitron™ 3 Schuurband 1184F ervaart u een langere levensduur van het product en een verbeterde snijsnelheid en gelijkmatige slijtage. Deze kenmerken kunnen processen verbeteren die al geautomatiseerd zijn of het aantrekkelijker maken om momenteel handmatige processen te automatiseren. Voor meer informatie neemt u contact op met het deskundige team van Robotic Abrasive Application Engineers van 3M. Zij staan klaar om met u samen te werken aan uw automatiseringstraject, van idee tot implementatie.
Maak kennis met de 3M™ Cubitron™ 3 Schuurband 1184F met de vernieuwde 3M Precision-Shaped Grain. Ontworpen om u de prestatieboost te geven die u nodig hebt. Deze optie van korrel 36+ snijdt tot 86% sneller dan concurrerende schijven met gemalen keramiek – voor ultieme prestaties. Verkrijgbaar in korrel 36+ voor toepassingen met gemiddelde en hoge druk, zoals poortslijpen en ander zwaar slijpwerk, en korrel 60+ en 80+ voor toepassingen met gemiddelde druk.

Sterke punten

3M VERNIEUWDE PRECISION-SHAPED GRAIN: Helpt de snijsnelheid te verhogen en de levensduur van het schuurmateriaal te verlengen om de productiviteit te verhogen;GEOPTIMALISEERD VOOR ROBOTSCHUURTOEPASSINGEN: Gemaakt voor handmatige en geautomatiseerde toepassingen, ontworpen voor snellere prestaties;LANGERE LEVENSDUUR: Minder vervangingen nodig en minder stilstand;KOEL SNIJDEND: Ontworpen om koeler te werken en metaalverkleuring en andere warmtegerelateerde effecten te verminderen;COMFORT VAN DE GEBRUIKER STAAT VOOROP: Snijdt met minder druk, waardoor de eisen aan operators worden verminderd

Toepassingen

Deburring - Finishing - Grinding - Polishing - Surface Preparation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Lengte1220 mm
Breedte100 mm
Korrel36
Seriecubitron 3 1184f
€ 400,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 484,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen