3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 13 X 305 MM K80
3m™ Cubitron™ II 984F Schuurband
Zie technische informatieReferenties
3M:7000060871
Rubix:23203012
Fabrikant:7000060871

Productdetails : 3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 13 X 305 MM K80
De 3m™ 984F schuurband levert revolutionaire prestaties met 3m precisie gevormde korrel (gekalibreerde keramische korrel) op een YF gewicht polyester canvas drager. Deze zeer goed presterende band wordt versterkt door een anti-hittebehandeling
Sterke punten
Het 3M precision shaped grain valt voortdurend uiteen in kleinere, scherpere korrels die extreem snel snijden, waardoor de efficiëntie van het gereedschap toeneemt.
- Zeer lange levensduur, homogene prestaties gedurende de volledige levensduur.
- Zeer hoge prestatielast dankzij de extreem harde en gekalibreerde korrels, uitgelijnd met het werkstuk.
- Zeer lange levensduur, homogene prestaties gedurende de volledige levensduur.
- Zeer hoge prestatielast dankzij de extreem harde en gekalibreerde korrels, uitgelijnd met het werkstuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 600 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 120x210x305 mm |
| Gewicht verpakking | 731 g |
| Lengte | 305 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Korrel | 80 |
| 13 mm | |
| 305 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 606,00 excl. BTW
/ 600 stuks
€ 733,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen