3M S/B BAND SC-BL 50X2000 A CRS BL89887

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Schuurband SC-BL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:BL89887
Rubix:23031368
Fabrikant:7000068145
3M S/B BAND SC-BL 50X2000 A CRS BL89887

Technische samenvatting

Lengte2000 mm
Breedte50 mm
Korrelgrof
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M S/B BAND SC-BL 50X2000 A CRS BL89887


Gebruik voor reinigen, finishen en licht afbramen onze duurzame en flexibele Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Band.

Onze banden snijden effectief en voorkomen daarbij schade aan ondergronden. Ze zijn ideaal voor gebruik op geprofileerde en oneffen oppervlakken.

De banden leveren de beste prestaties op staal-, roestvaststaal-, koolstof-, titaan- en nikkellegeringen, en kunnen worden gebruikt op aluminium, rood- en geelkoper en zachte non-ferrometalen. Ze zijn verkrijgbaar in een grote variatie speciaal voor tal van verschillende toepassingen.

Scotch-Brite Surface Conditioning Low Stretch Banden zijn ontwikkeld met aluminiumoxide en siliciumcarbide mineralen. Ze zijn verkrijgbaar in allerlei combinaties, zoals: aluminiumoxide medium (A MED), aluminiumoxide zeer fijn (A VFN), aluminiumoxide grof (A CRS), siliciumcarbide medium (S MED), siliciumcarbide superfijn (S SFN) en siliciumcarbide zeer fijn (S VFN).

Aluminiumoxide snijdt zachter maar gaat langer meer dan siliciumcarbide. Het is ideaal wanneer een zachte kras wenselijk is, zoals op zachtere metalen of wanneer het ontstaan van groefjes en het uithollen van metaal de grootste zorg zijn. Voor een grovere, agressievere snede is siliciumcarbide een goede keuze. Onze lichtere groftes bieden een fijnere finish, terwijl een medium of hoge grofte een grovere finish oplevert.

Onze banden zijn ontwikkeld voor gebruik in toepassingen waarin weinig rek nodig, wanneer een standaard linnenband wordt uitgerekt op de machine, of wanneer minder vervormbaarheid gewenst is. Ze zijn bestand tegen slijtage en scherpe randen en zijn nuttig in tal van industrieën, van transport tot metaalfabricage.

Kies uit allerlei verschillende bandtypen, van vijl tot smal tot draagbaar tot kokervormig en brede en vlakke finish. Bij de keuze van een band moet rekening worden gehouden met gereedschappen, oppervlaktegebied, contouren en afmetingen van het werkstuk.

Smalle banden worden meestal gebruikt in benchstand- en backstandto
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Band is een non-woven schuurband die wordt gebruikt voor het reinigen, finishing en ontbramen. De stevige rekbestendige rug is geschikt voor hoge spanningen.

Sterke punten

Biedt mooie en constante finish;Lange standtijd;Loopt niet vol;Gemmakelijk in gebruik;Rekbestendige rug

Toepassingen

Gebruik voor reinigen, finishen, blenden en afbramen;Voor tal van toepassingen en materialen;Gebruik deze band op staal-, roestvaststaal-, koolstof-, titaan- en nikkellegeringen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid18
Lengte2000 mm
Breedte50 mm
Korrelgrof
Toepassingslijpen
€ 490,68 excl. BTW
/ 18 stuks
€ 593,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen