3M CUBITRON II DOORSLIJPSCHIJF T42 125 MM X 1,6 MM 65490
3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf
Zie technische informatieReferenties
3M:65490
Rubix:23209836
Fabrikant:7100017448
EAN:5902658654909

Productdetails : 3M CUBITRON II DOORSLIJPSCHIJF T42 125 MM X 1,6 MM 65490
Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf voor een extra scherpe, snelle snijwerking en een veel langere levensduur dan andere schijven. Onze doorslijpschijven worden vooral gebruikt voor het doorslijpen van metaal, zoals plaatmetaal van auto's of schepen, rvs buizen, uitlaten, klemmen en geroeste sluitingen.
Deze schijven bevatten 3M Precision Shaped Grain, slijpkorrels die als driehoekige punten door metaal snijden, in plaats van te groeven of gutsen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend doordat er telkens kleine stukjes afbreken. Dit levert een buitengewoon snelle snijwerking op. Er ontstaat minder warmte door wrijving, waardoor er minder hittegerelateerde spanningsbarsten en verkleuringen optreden.
Cubitron II producten gaan aanzienlijk langer mee dan hun conventionele keramische tegenhangers en leveren hoge prestaties in productietoepassingen.
Doorslijpschijven worden bevestigd op een speciaal gereedschap voor doorslijpschijven (apart verkocht) en moeten voor de veiligheid altijd worden gebruikt met een beschermkap.
De maximale bedrijfssnelheid van de schijven moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de maximumsnelheid van het elektrische gereedschap. Bovendien moet er een schijfbeschermkap worden gebruikt die past bij de maat van de doorslijpschijf.
Sterke punten
3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf met 3M™ Precision Shaped Grain zijn ontworpen om sneller te snijden dan competitieve doorslijpschijven en de productiviteit significant te verhogen;De driehoekig gevormde keramische schuurkorrels slijten gelijkmatig en continu waardoor er minder warmteontwikkeling optreedt en de levensduur verhoogt;Deze robuste harsgebonden schijf snijdt doorheen vrijwel alle metalen zoals staal, RVS en andere hooggeleerde staalsoorten;Steeds te gebruiken in combinatie met een beschermkap volgens de afmeting van de doorslijpschijf;Moet Worden Gebruikt Met Een Beschermkap Die Bij De Maat Van De Doorslijpschijf Past
Toepassingen
For cutting through metal, such as autobody or marine sheet metal;Use on stainless steel tubing, exhaust pipes, clamps and rusted fasteners
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 83,64 g |
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Schuurmateriaal | keramisch |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Max. toerental | 80,18 m/s |
| Serie | cubitron™ ii |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes