3M CUBITRON II FIBERSCHIJF 982C BRUIN DIA150X22 36+ 45230

3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:AB00619
Rubix:23031261
Fabrikant:7000045230
EAN:0051141279466
3M CUBITRON II FIBERSCHIJF 982C BRUIN DIA150X22 36+ 45230

Technische samenvatting

Diameter150 mm
Korrel36
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M CUBITRON II FIBERSCHIJF 982C BRUIN DIA150X22 36+ 45230


Gebruik onze 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C voor allerlei toepassingen, zoals afhoeken, afschuinen en het wegwerken van koolstofstalen lassen, walshuid, putjes en imperfecties, sporen van metaalbewerking en meer.Onze schijven leggen de lat hoger voor geavanceerde schuurmaterialen en verdubbelen de snijsnelheid en levensduur ten opzichte van conventionele schijven terwijl er minder slijpdruk nodig is.Gebruik voor slijpen en blenden van grote en kleine delen van metalen oppervlakken. Bij zware toepassingen kunt u meer onderdelen per schijf doen, zodat u de schijf minder vaak hoeft te vervangen.Onze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain technologie, die driehoekige schuurkorrels genereert die elektrostatisch op de rug zijn geplaatst. Zo ontstaan scherpe punten die elk werken als een apart snijgereedschap en extreem efficiënt door metaal snijden. Deze punten slijten gelijkmatig af en slijpen zichzelf voortdurend wanneer zij afbreken. Daardoor ontstaat er minder wrijvingswarmte en gaat de schijf langer mee.De taaie, stijve rug is gemaakt van gevulkaniseerd fiber die slijtbestendig is en is opgewassen tegen zware slijptoepassingen.Onze schijven zijn ontwikkeld voor maximaal snijpotentieel, minimale slijpdruk en minimale vermoeidheid voor de operator.
Gebruik onze 3M Cubitron II Fiberschijf 982C voor allerlei toepassingen, zoals afhoeken, afschuinen en het wegwerken van koolstofstalen lassen, walshuid, putjes en imperfecties, sporen van metaalbewerking en meer.Onze schijven leggen de lat hoger voor geavanceerde schuurmaterialen en verdubbelen de snijsnelheid en levensduur ten opzichte van conventionele schijven terwijl er minder slijpdruk nodig is.Gebruik voor slijpen en blenden van grote en kleine delen van metalen oppervlakken. Bij zware toepassingen kunt u meer onderdelen per schijf doen, zodat u de schijf minder vaak hoeft te vervangen.Onze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain technologie, die driehoekige schuurkorrels genereert die elektrostatisch op de rug zijn geplaatst. Zo ontstaan scherpe punten die elk werken als een apart snijgereedschap en extreem efficiënt door metaal snijden. Deze punten slijten gelijkmatig af en slijpen zichzelf voortdurend wanneer zij afbreken. Daardoor ontstaat er minder wrijvingswarmte en gaat de schijf langer mee.De taaie, stijve rug is gemaakt van gevulkaniseerd fiber die slijtbestendig is en is opgewassen tegen zware slijptoepassingen.Onze schijven zijn ontwikkeld voor maximaal snijpotentieel, minimale slijpdruk en minimale vermoeidheid voor de operator.

Sterke punten

3M Precision Shaped Grain technologie snijdt uitzonderlijk snel, zeer geschikt op hoog koolstofstaal met minder druk, en presteert daarmee beter dan conventionele keramische industriële schuurschijven;Gaat maar liefst twee keer langer mee dan conventionele schijven;Kies voor een schijf die aanzienlijk langer meegaat en verwerk meer onderdelen per schijf zodat u deze minder vaak hoeft te vervangen;Met driehoekige keramische schuurkorrels die gelijkmatig slijten, koel blijven en een optimale minerale uitsplitsing bieden;Duurzaam en scheurbestendig met een stijve rug van glasvezel en sterke harslijm voor het onder hoge druk afschuinen en slijpen van lasnaden;Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend met de 3M Precision Shaped Grain technologie die minder slijpdruk vraagt

Toepassingen

Gebruik voor het onder hoge druk slijpen van lasnaden, afhoeken en afschuinen || Verwijder koolstofstalen lasnaden, walshuid, putjes en imperfecties en sporen van metaalbewerking || Voor slijpen en blenden van grote en kleine delen van metalen oppervlakken || Gebruik met geavanceerde 3M Steunschijven voor ultieme snelheid en prestaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter150 mm
Korrel36
Toepassingslijpen
Diameter cilinderboring22 mm
Type schuurmiddelkeramisch
€ 411,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 497,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen