Schuurschijf
Slijpschijven worden dagelijks gebruikt in werkplaatsen, onderhoudsomgevingen en op bouwplaatsen voor het doorslijpen, slijpen en voorbereiden van oppervlakken. De doeltreffendheid hangt af van het te bewerken materiaal, de uit te voeren bewerking en de compatibiliteit met de gebruikte machine.
Een ongeschikte schuurschijf kan leiden tot:
- Snelle slijtage;
- Een onregelmatige snede;
- Tijdverlies.
Een correct gekozen schuurmiddel zorgt daarentegen voor een efficiënte materiaalafname en een hoogwaardige afwerking.
Bij RUBIX vindt u een uitgebreid assortiment schuurschijven voor professionals in de industrie en het onderhoud. Ons aanbod omvat zowel producten voor veelvoorkomende toepassingen als oplossingen voor veeleisende werkzaamheden, met aandacht voor de veiligheids- en prestatie-eisen van industriële omgevingen.
Voor grotere behoeften kunt u ook een set schuurschijven rechtstreeks via onze website bestellen.
Toepassingen van schuurschijven in de industrie en het onderhoudSchuurschijven worden gebruikt in tal van industriële sectoren waar doorslijpen en slijpen deel uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden. Ze worden ingezet tijdens de productie, het onderhoud en werkzaamheden op locatie.
In de metaalindustrie worden schuurschijven gebruikt voor het doorslijpen van profielen, het slijpen van constructies, verspaning en de voorbereiding van laswerkzaamheden.
Binnen het industrieel onderhoud worden ze gebruikt om bramen van onderdelen te verwijderen, constructiedelen aan te passen of overtollig materiaal weg te nemen voordat componenten opnieuw worden gemonteerd.
In de bouw- en openbare werken wordt de slijpschijf gebruikt voor het zagen van metalen constructies, het bewerken van stalen onderdelen of het aanpassen van bestaande bouwwerken.
Autoreparatie- en onderhoudswerkplaatsen gebruiken het voor werkzaamheden aan chassis, mechanische onderdelen of metalen steunen draagconstructies.
Daarnaast worden schuurschijven veel toegepast in productieomgevingen met repetitieve werkzaamheden, zoals:
- Assemblagelijnen;
- Productie van metalen onderdelen;
- Metaalconstructie;
- Industriële metaalbewerking.
Ongeacht de sector is een schuurschijf een essentieel gereedschap dat zorgvuldig moet worden geselecteerd.
De juiste schuurschijf voor uw toepassing kiezenHet eerste selectiecriterium is het te bewerken materiaal.
Voor koolstofstaal en standaardmetalen biedt een universele schuurschijf een goede balans tussen materiaalafname en levensduur.
Voor roestvast staal is het essentieel een specifieke schuurschijf te gebruiken die volledig vrij is van ijzer, zwavel en chloor (gehalte < 0,1%). Zo voorkomt u ijzerverontreiniging, die na het doorslijpen oxidatie en roestvorming op roestvast staal kan veroorzaken. Dit is van groot belang om een hoogwaardige afwerking en een optimale corrosiebestendigheid te behouden.
Gietijzer vraagt om een gecontroleerde materiaalafname om scheurvorming of afbrokkeling te voorkomen.
De belangrijkste typen schuurschijven zijn:
- Doorslijpschijf: ontworpen voor het nauwkeurig doorslijpen van materialen.
- Slijpschijf: voor een hoge materiaalafname.
- Afbraamschijf: voor het verwijderen van lasresten en overtollig materiaal na het lassen.
- Schuurschijf: geschikt voor afwerkingswerkzaamheden.
Voor bepaalde schuurtoepassingen is het noodzakelijk een steunschijf voor fiberschijven te gebruiken of over te stappen op gecoate schuurmaterialen. Neem hiervoor contact op met onze productspecialisten.
Ook de korrelgrootte heeft een directe invloed op het resultaat:
- Een grove korrel verwijdert meer materiaal, maar laat een grover oppervlak achter.
- Een fijne korrel zorgt voor een gelijkmatigere afwerking en meer controle.
Een hoogwaardige schuurschijf biedt een betere stabiliteit bij hoge toerentallen en beperkt trillingen. Dit verhoogt het comfort van de gebruiker en vermindert vermoeidheid tijdens repetitieve werkzaamheden.
Compatibiliteit met uw machine is essentieel. De diameter, de exacte afmetingen van de opname en het maximaal toegestane toerental moeten overeenkomen met de specificaties van uw haakse slijper of stationaire machine.
Correct gebruik biedt:
- Een zuivere en gelijkmatige snede;
- Minder nabewerkingen;
- Tijdwinst;
- Betere controle over de afwerking.
Schuurschijven vallen onder de Europese norm EN 12413. Deze norm stelt eisen aan de productie van gebonden slijpmiddelen en legt strikte voorwaarden vast op het gebied van mechanische sterkte, maximaal toegestane omtreksnelheid en traceerbaarheid.
De aanwezigheid van het oSa®-keurmerk (Organisation for the Safety of Abrasives) vormt een extra garantie voor conformiteit en veiligheid.
Let op: in tegenstelling tot veel andere gereedschappen hebben gebonden schuurschijven (op harsbasis) een beperkte houdbaarheid. De uiterste gebruiksdatum is verplicht aangebracht op de metalen middenschijf (de naaf). Gebruik een schuurschijf nooit na deze datum, omdat deze door vocht bros kan worden en tijdens het draaien kan uiteenspatten.
Volg altijd de aanbevelingen van de fabrikant:
- Controleer de schuurschijf vóór montage op scheuren;
- Overschrijd nooit het aangegeven maximale toerental;
- Gebruik altijd een geschikte beschermkap;
- Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Deze voorzorgsmaatregelen dragen bij aan de veiligheid van de gebruiker en verlengen de levensduur van de apparatuur.
Merken die bekendstaan om industriële prestatiesRUBIX selecteert uitsluitend fabrikanten die bekendstaan om de betrouwbaarheid en consistente kwaliteit van hun schuuroplossingen:
- Roebuck, een professioneel merk met robuuste schijven voor onderhoudswerkzaamheden.
- 3M, een toonaangevende fabrikant van technische schuurmaterialen, bekend om zijn innovatieve oplossingen en hoogwaardige industriële assortimenten. De Cubitron™ II-technologie maakt gebruik van zelfslijpende keramische precisiekorrels die langer scherp blijven, de warmteontwikkeling beperken en de productiviteit tot 30% kunnen verhogen ten opzichte van conventionele keramische korrels.
- PFERD Tools, specialist in precisieslijpmiddelen, gewaardeerd om de constante kwaliteit en hoogwaardige afwerking.
- Norton, een wereldwijd toonaangevende fabrikant van slijpmiddelen voor intensieve slijp- en doorslijptoepassingen.
- Klingspor, bekend om de lange levensduur van zijn schuur- en slijpschijven en hun stabiele prestaties bij langdurig gebruik.
Deze merken voldoen aan de hoge eisen van industriële omgevingen, zowel in onderhoudswerkplaatsen als in productiebedrijven en bij werkzaamheden op locatie.
Koop uw schuurschijven bij RUBIXMet RUBIX profiteert u van de kracht van een Europese marktleider in industriële toelevering, gecombineerd met lokale ondersteuning door onze vestigingen en technische specialisten.
Wij adviseren u bij de keuze van de juiste schuurschijven op basis van:
- Het te bewerken materiaal;
- De gebruiksfrequentie;
- De veiligheidseisen;
- De benodigde volumes.
Ons doel is eenvoudig: u in staat stellen efficiënt, veilig en met producten te werken die perfect aansluiten bij uw dagelijkse praktijk.

644 Product (en) met 1.928 variant (s):
3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 982C 127 K36+
- 3m:55073
- rubix:23206537
- fabrikant:7000028191
- ean:50051141550737
- Diameter:127 mm
- Korrel:36
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M CUBITRON 3 FIBERSCHIJF 1182C 125 K36
- 3m:66448
- rubix:A0523800
- fabrikant:7100308531
- ean:00068060664488
- Diameter:125 mm
- Korrel:36
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 987C 127 K36
- 3m:27618
- rubix:23206219
- fabrikant:7000028193
- Diameter:125 mm
- Korrel:36
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M CUBITRON FIBERSCHIJVEN 787C 125 X 22 K120
- 3m:89743
- rubix:23203130
- fabrikant:7100099546
- ean:00076308897437
- Diameter:125 mm
- Korrel:120
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M S/B SC-DH HOOKIT SCHIJF A MED ROOD PIN 125X22
- 3m:546440
- rubix:23206922
- fabrikant:7100233803
- Diameter:125 mm
- Korrel:middel
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M S/B SC-DR ROLOC SCHIJF N-W 76MM AMED - 05531
- 3m:05531
- rubix:23204710
- fabrikant:7000000755
- ean:00048011055312
- Diameter:76,2 mm
- Korrel:middel
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M S/B XT-RD C&S XT PURPLE SCHIJF 115 X 22 MM
- 3m:51889
- rubix:23205608
- fabrikant:7100192330
- ean:04054596628007
- Diameter:115 mm
- Korrel:grof
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M S/B SC-DR ROLOC SCHIJF N-W 76MM A VFN - 05530
- 3m:05530
- rubix:23204700
- fabrikant:7000000754
- ean:30048011055306
- Diameter:76,2 mm
- Korrel:fijn
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M CUBITRON II FIBER SCHIJF 787C 125 X 22MM K80 - 51511
- 3m:89739
- rubix:23204974
- fabrikant:7100099256
- ean:00076308897390
- Diameter:125 mm
- Korrel:80
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
NORTON RAPID STRIPSCHIJF BLAZE 125X22 R9101 XCRS
- norton:66623303916
- rubix:23075056
- ean:3157629408896
- Diameter:125 mm
- Korrel:grof
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M CUBITRON 3 FIBERSCHIJF 1187C 125 K36 66464
- 3m:66464
- rubix:A0523794
- fabrikant:7100310794
- ean:00068060664648
- Diameter:125 mm
- Korrel:36
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M CLEAN&STRIP GP GLAS.SCHIJF CG-RD 115 X 22
- 3m:61174
- rubix:23204180
- fabrikant:7000077972
- ean:53134375451715
- Diameter:115 mm
- Korrel:grof
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M XTRACT CUBITRON II SCHIJF 775L 150 PERFO 120+ 86825
- 3m:86825
- rubix:23206972
- fabrikant:7100045073
- ean:30051125868250
- Diameter:152,4 mm
- Korrel:120
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M CUBITRON II FIBER SCHIJF 787C 115 X 22MM K36 - 51505
- 3m:89730
- rubix:23204964
- fabrikant:7100099787
- ean:00076308897307
- Diameter:115 mm
- Korrel:36
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
NORTON FIBERSCHIJF 115X22 F827 P36 (PK=25ST)
- norton:63642539615
- rubix:A0036348
- Diameter:115 mm
- Korrel:36
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M CUBITRON II FIBER SCHIJF 787C 125 X 22MM K36 - 51509
- 3m:89731
- rubix:23204970
- fabrikant:7100099788
- ean:00076308897314
- Diameter:125 mm
- Korrel:36
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
FLEXOVIT SCHUURSCHIJF FLEXBRITE FLEXCLEAN 75 SL3 R4101 XCRS
- flexovit:63642588157
- rubix:23422327
- fabrikant:63642588157
- ean:3157625619319
- Diameter:75 mm
- Korrel:grof
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M ROLOC FIBERSCHIJF 787C 75MM K120 787966
- 3m:787966
- rubix:23205026
- fabrikant:7100100966
- Diameter:76,2 mm
- Korrel:120
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M XTRACT CUBITRON II SCHIJF 775L 150 PERFO 240+ 47098
- 3m:AB00671
- rubix:23030513
- fabrikant:7100145316
- ean:00076308470982
- Diameter:150 mm
- Korrel:240
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M ROLOC FIBERSCHIJF 787C 75MM K80 787961
- 3m:7100100961
- rubix:23205024
- fabrikant:7100100961
- ean:00076308897000
- Diameter:76,2 mm
- Korrel:80
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
NORTON FIBERSCHIJF ALOX 115X22 F293 P120
- norton:07660705212
- rubix:23977038
- Diameter:115 mm
- Korrel:120
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M STEUNSCHIJF SC/SE-DH I115 - 09562
- 3m:09562
- rubix:23203810
- fabrikant:7000038366
- ean:08711428031386
- Diameter:115 mm
- Korrel:middel
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M CLEAN&STRIP SCHIJF CG-RD BLAUW 150 X 13 [SE=2ST] - 61122
- 3m:61122
- rubix:23204210
- fabrikant:7100182637
- Diameter:150 mm
- Korrel:grof
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M ROLOC C&S XO-DR PRO DISC 76,2 MM 51888
- 3m:51888
- rubix:23207412
- fabrikant:7100173795
- ean:00638060215418
- Diameter:76,2 mm
- Korrel:grof
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden