3M GREEN CORPS FLEXIBELE AFBRAAMSCHIJF 125 X 3 X 22 K80
3M™ Cubitron™ II Flexible Afbraamschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:AB01074
Rubix:23039745
Fabrikant:7100140060
EAN:8850304194965

Documenten
Productdetails : 3M GREEN CORPS FLEXIBELE AFBRAAMSCHIJF 125 X 3 X 22 K80
Met Cubitron II Flexibele slijpschijven snijdt u sneller en de schijven gaan twee keer zo lang mee als onze op een na beste flexibele slijpschijf. Dit is 's werelds eerste flexibele slijpschijf met de revolutionaire Precision Shaped Grain-technologie van 3M. Het geavanceerde schuursysteem maakt gebruik van een microreplicatietechniek. Hiermee wordt door het metaal heen gesneden. Het slijpen gaat daardoor sneller, de schijven slijten veel minder en het werkstuk blijft koeler dan bij conventionele schuurmaterialen.
De 3M™ Cubitron™ II Flexibele slijpschijf is ontworpen om u te helpen zo snel mogelijk te slijpen, te vormen en te schuren op uiteenlopende metalen materialen. De schijf maakt gebruik van 3M Precision Shaped Grain, dat snel en koel snijdt en tegelijkertijd extra flexibiliteit biedt.
Sterke punten
Ontwikkeld om uiteenlopende materialen te slijpen, te vormen en te schuren;3M™ Precision Shaped Grain-technologie biedt een uitstekende verspaning en meer flexibiliteit in vergelijking met standaard afbraamschijven;Harsverbinding helpt om kracht en prestaties te behouden tijdens het slijpen.;Verkrijgbaar in diverse maten en groftes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Model | 51744 |
| Serie | cubitron™ ii flex grind |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,09 excl. BTW
/ stuk
€ 6,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden