3M SILVER AFBRAAMSCHIJF T27 100MM X 7MM X 16MM - 51746
3M™ Silver afbraamschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:51746
Rubix:23205900
Fabrikant:7100141123
EAN:04054596443792

Documenten
Productdetails : 3M SILVER AFBRAAMSCHIJF T27 100MM X 7MM X 16MM - 51746
Gebruik de 3M™ Silver afbraamschijf voor agressieve slijptoepassingen zoals afschuinen, verwijderen van lasnaden, slijpen van lassen en bewerken van randen op allerlei metalen. De schijf is voorzien van onze Precision Shaped Grain, die voortdurend afbreekt in superscherpe punten en randen die schoon door metaal snijden in plaats van te groeven of gutsen zoals traditionele schuurmaterialen. Dit draagt ertoe bij dat het materiaal aanzienlijk langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen met keramische korrels en dat het gedurende de hele levensduur een hoge snijsnelheid behoudt. Te gebruiken met gereedschappen en accessoires die zijn ontworpen voor afbraamschijven. Voor de veiligheid altijd te gebruiken op gereedschap met een goedgekeurde beschermkap, conform DIN EN 12413 voor gelijmde schuurmaterialen.
3M™ Silver Depressed Centre Grinding Wheel is our type 27 wheel, designed to deliver an unbeatable combination of performance and value that delivers a fast and consistent cut during grinding and heavy stock removal on stainless steel, mild steel, aerospace alloys and more.
Sterke punten
Perfect voor zwaar slijpen, afschuinen en verwijderen van lasnaden;3M Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel, wat helpt de productiviteit te verhogen;Lang meegaande schijf biedt uitstekende prestaties en waarde;Te gebruiken op tal van ondergronden, zoals koolstofstaal en roestvast staal;Werkt met gereedschappen en accessoires die zijn ontworpen voor afbraamschijven;Voor de veiligheid altijd te gebruiken op gereedschap met een goedgekeurde beschermkap, conform DIN EN 12413 voor gelijmde schuurmaterialen
Toepassingen
Voor agressieve slijptoepassingen zoals afschuinen, verwijderen van lasnaden, slijpen van lasnaden en bewerken van randen op diverse metalen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
| Dikte | 7 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Model | 3m™ silver depressed center grinding wheel, 51746, type 27 (t27) |
| Serie | advanced series |
| Korrel | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 90,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen