3M HIGH PERFORMANCE STEUNSCHIJF 180XM14 ROOD - 64862
3M Cubitron II gebogen harde tray
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:64862
Rubix:23204000
Fabrikant:7000032411
EAN:04046719523856
Documenten
Productdetails : 3M HIGH PERFORMANCE STEUNSCHIJF 180XM14 ROOD - 64862
De 3M™ High Performance geribbelde steunschijf is een essentieel accessoire om de prestaties van de 3M Cubitron II schijven te optimaliseren. Deze schijf wordt gebruikt met de 3M™ Cubitron™ II en 3M™ Cubitron™ III schijven voor een betere snijwerking en een langere levensduur. Dankzij het unieke geribbelde ontwerp en de hittebestendige eigenschappen, zorgt deze schijf voor een nauwkeurige snede en een verlengde levensduur van de schijven. Het gebruik van deze schijf verbetert de efficiëntie van uw processen en verlaagt de bijbehorende kosten.
Kenmerken:
De 3M™ High Performance geribbelde steunschijf is speciaal ontworpen voor gebruik met de 3M Cubitron II en 3M™ Cubitron™ III schijven. Het unieke ontwerp zorgt voor een betere hechting van de schijven en een efficiëntere snede. Deze schijf is bestand tegen temperaturen boven de 100°C en is geschikt voor veeleisende werkomgevingen.
Specificaties:
- Type bevestiging: naaf en borgmoer
- Maximale snelheid: 12200 rpm
- Draadafmeting: M14; 5/8"
Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn expertise en breed scala aan producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot lijm- en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren, en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
Kenmerken:
De 3M™ High Performance geribbelde steunschijf is speciaal ontworpen voor gebruik met de 3M Cubitron II en 3M™ Cubitron™ III schijven. Het unieke ontwerp zorgt voor een betere hechting van de schijven en een efficiëntere snede. Deze schijf is bestand tegen temperaturen boven de 100°C en is geschikt voor veeleisende werkomgevingen.
Specificaties:
- Type bevestiging: naaf en borgmoer
- Maximale snelheid: 12200 rpm
- Draadafmeting: M14; 5/8"
Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn expertise en breed scala aan producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot lijm- en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren, en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
Gebruik 3M™ Ribbed Back Up Pad met 3M™ Cubitron™ II schijven voor een betere schijfsnede en een langere levensduur. Onze pad heeft een uniek ribpatroon en is bestand tegen temperaturen boven de 100°C (212°F). Het helpt de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen.
Sterke punten
- Uniek ribbelpatroon voor optimale hechting
- Hittebestendigheid voor een langere levensduur
- Verbeterde snij-efficiëntie en kostenreductie
- Geschikt voor gebruik met 3M Cubitron II en 3M™ Cubitron™ III schijven
- Hittebestendigheid voor een langere levensduur
- Verbeterde snij-efficiëntie en kostenreductie
- Geschikt voor gebruik met 3M Cubitron II en 3M™ Cubitron™ III schijven
Toepassingen
De 3M™ High Performance geribbelde steunschijf is ideaal overlopen, ontbraming, egalisering van randen, vlakke oppervlakken, slijpen, lasverwijdering en afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x180x205 mm |
| Gewicht verpakking | 338,7 g |
| Diameter | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,29 excl. BTW
/ stuk
€ 40,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden