3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 775L 125 ZONDERGATEN220+ 64269

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:64269
Rubix:23207132
Fabrikant:7100064179
3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 775L 125 ZONDERGATEN220+ 64269

Technische samenvatting

Diameter127 mm
Korrel220
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 775L 125 ZONDERGATEN220+ 64269


Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 775L om twee keer zo snel te slijpen met een schijf die tot zes keer langer meegaat dan normale schuurmaterialen. Onze schijven hebben een rug van folie die een grotere scheurbestendigheid en beter randbehoud biedt dan papieren schijven.

Deze filmschijven bevatten schuurkorrels die zijn voorgevormd in driehoekig gekalibreerde schuurkorrels (3M Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of gutsen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden.

3M biedt een complete lijn van Hookit Klittenbandschijven voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof of vuil. Hookit schijven geven meestal een fijnere finish dan zelfklevende schijven, en worden dan ook vaak gebruikt in toepassingen waarin een 3M™ Stikit™ Schijf misschien te agressief is.

Hookit Schuurschijven worden makkelijk met klittenband bevestigd aan een steunpad (wordt apart verkocht). Ze kunnen eenvoudig worden verwijderd en hergebruikt gedurende de volledige standtijd.

Gebruik dit schuurpapier met 3M™ Excentrische schuurmachines.
De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 775L is voorzien van de 3M Precision Shaped Ceramic Grain en vertegenwoordigt een revolutionaire ontwikkeling in de schuurtechnologie. Onze filmschijven slijpen tot twee keer sneller en gaan tot zes keer langer mee dan normale schuurmaterialen.

Sterke punten

Bevat 3M Precision Shaped Grain dat tot twee keer sneller slijpt en tot zes keer langer meegaat dan andere schuurmaterialen.;Filmrug biedt grotere scheurbestendigheid en randbehoud;Ideaal voor tal van toepassingen primair gericht op materiaalafname;Klittenbandbevestiging voor snel en eenvoudig schijven verwisselen

Toepassingen

Ideaal voor allerlei toepassingen die gericht zijn op materiaalafname, en effectief bij gebruik op een breed scala ondergronden, zoals metalen, composietmaterialen, gelcoat en zacht hout

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid250
Diameter127 mm
Korrel220
Diameter cilinderboring0 mm
Type schuurmiddelkeramisch aluminiumoxide
Seriecubitron™ ii
Verpakkingseenheid250
€ 0,75 excl. BTW
/ stuk
€ 0,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden