Referenties
Norton:63642538964
Rubix:A0175525
EAN:3157620105923



Productdetails : NORTON POWERFILE BAND NORZON 30X533 R822 P80
Deze schuurband is ontworpen voor het licht ontbramen en het verkrijgen van een algemene reiniging en finish van materialen. Dankzij het zelfslijpende Norzon-schuurmiddel biedt dit product een uitstekende verspaningssnelheid en een lange levensduur. Deze schuurband is ideaal voor staal, roestvrij staal, hout, glas en composiet en garandeert professionele resultaten.
Kenmerken:
Deze Norton R822 schuurband onderscheidt zich door het hoogwaardige Norzon-schuurmiddel, dat dankzij zijn zelfslijpende eigenschappen een consistente kwaliteit behoudt gedurende de gehele gebruiksduur. De katoenen voering met X-gewicht is ideaal voor lichte tot middelzware druktoepassingen. Deze band is ontworpen om een lange levensduur te bieden, is perfect voor intensieve industriële toepassingen en voldoet aan de eisen van de meest veeleisende professionals.
Specificaties:
• Schuurmiddel: zelfslijpend Norzon.
• Schuurmateriaal: zirkoniumoxide.
• Type voering: katoen, X-gewicht grammage.
• Toepassingen: ontbramen en afwerken.
• Compatibele machines: bandschuurmachine.
• Beschikbaar in meerdere afmetingen.
Merkinformatie:
Norton werd opgericht in 1885 en is uitgegroeid tot een wereldleider in schuuroplossingen. Het merk staat bekend om zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit en biedt hoogwaardige, betrouwbare producten om aan de behoeften van professionals te voldoen. Norton is internationaal aanwezig en levert een uitgebreide reeks schuurmiddelen om de productiviteit te verbeteren en nauwkeurige resultaten te garanderen in diverse toepassingen.
Kenmerken:
Deze Norton R822 schuurband onderscheidt zich door het hoogwaardige Norzon-schuurmiddel, dat dankzij zijn zelfslijpende eigenschappen een consistente kwaliteit behoudt gedurende de gehele gebruiksduur. De katoenen voering met X-gewicht is ideaal voor lichte tot middelzware druktoepassingen. Deze band is ontworpen om een lange levensduur te bieden, is perfect voor intensieve industriële toepassingen en voldoet aan de eisen van de meest veeleisende professionals.
Specificaties:
• Schuurmiddel: zelfslijpend Norzon.
• Schuurmateriaal: zirkoniumoxide.
• Type voering: katoen, X-gewicht grammage.
• Toepassingen: ontbramen en afwerken.
• Compatibele machines: bandschuurmachine.
• Beschikbaar in meerdere afmetingen.
Merkinformatie:
Norton werd opgericht in 1885 en is uitgegroeid tot een wereldleider in schuuroplossingen. Het merk staat bekend om zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit en biedt hoogwaardige, betrouwbare producten om aan de behoeften van professionals te voldoen. Norton is internationaal aanwezig en levert een uitgebreide reeks schuurmiddelen om de productiviteit te verbeteren en nauwkeurige resultaten te garanderen in diverse toepassingen.
Belt - Norton R822 - 30x533mm Gr80
Sterke punten
• Zelfslijpend Norzon-schuurmiddel voor een langere levensduur.
• Robuuste katoenen voering voor optimale weerstand.
• Ideaal voor bewerking van staal, roestvrij staal, hout, glas en composiet.
• Compatibel met bandschuurmachines.
• Verkrijgbaar in verschillende afmetingen voor maximale veelzijdigheid.
• Robuuste katoenen voering voor optimale weerstand.
• Ideaal voor bewerking van staal, roestvrij staal, hout, glas en composiet.
• Compatibel met bandschuurmachines.
• Verkrijgbaar in verschillende afmetingen voor maximale veelzijdigheid.
Toepassingen
Deze schuurband is ideaal voor het ontbramen en afwerkingswerkzaamheden in de industrie. Dit product presteert uitstekend bij het bewerken van materialen zoals staal, roestvrij staal, hout, spaanplaat, glas en composiet. Deze band is compatibel met bandschuurmachines, is bijzonder geschikt voor lichte tot middelzware druktoepassingen en garandeert nauwkeurige en professionele resultaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 533 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,65 excl. BTW
/ stuk
€ 2,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
