3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 13 X 457 MM K60

3M Cubitron II Schuurband 984F

Zie technische informatie

Referenties

3M:704117
Rubix:23206685
Fabrikant:7000060865
3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 13 X 457 MM K60

Technische samenvatting

Lengte457 mm
Breedte13 mm
Korrel60
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 13 X 457 MM K60


De 3M 984F schuurband biedt revolutionaire prestaties dankzij de 3M Precision Shaped Grain op een YF-gewicht polyester drager. Deze schuurband met zeer hoge prestaties heeft een anti-hittebehandeling waardoor hij gemakkelijk te reinigen is.

Sterke punten

• Snelle snijwerking op metaal.
• Minder warmteopbouw dankzij het slijphulpmiddel.
• Continu zelfslijpende schuurkorrels.
• Lange levensduur van het schuurmiddel met minder slijpdruk.
• Uniforme afwerking gedurende de volledige levensduur van het product.
• Duurzame polyesterdoekdrager van YF-gewicht.
• Geschikt voor roestvast staal en andere legeringen.

Toepassingen

De 3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 984F is geschikt voor toepassingen met middelhoge tot hoge druk op roestvast staal, koolstofstaal, kobalt-chroom- en nikkellegeringen. Typische toepassingen zijn onder meer lassen slijpen, ontbramen en plaatselijk materiaal verwijderen met compatibele bandgereedschappen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Afmeting verpakking (D x B x H)120x210x305 mm
Gewicht verpakking990 g
Lengte457 mm
Breedte13 mm
Korrel60
Toepassingslijpen
13 mm
457 mm
€ 1,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden