3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 1320X2620 36+ 441842
3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F
Zie technische informatieReferenties
3M:441842
Rubix:23031191
Fabrikant:7000060724

Productdetails : 3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 1320X2620 36+ 441842
3M™ Cubitron™ II Schuurbanden 984F maken een snelle snede met minder warmteontwikkeling en zorgen voor een uniforme finish gedurende de hele levensduur van het product. Tegelijk voorkomen ze brandplekken.
Onze schuurbanden gebruiken 3M™ Keramische schuurkorrels die elektrostatisch gevormd zijn tot scherpe punten die werken als aparte snijgereedschappen en snel door metaal snijden. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken: daardoor leveren ze lang een consistent resultaat bij een geringere slijpdruk. Dit betekent dat onze bandproducten beter slijpen en langer meegaan dan conventionele keramische industriële schuurproducten op de markt.
Ze hebben een stoffen las, wat zorgt voor extra sterkte bij het slijpen onder middelhoge tot hoge druk.
Onze schuurbanden zijn verkrijgbaar in verschillende breedten en afmetingen voor vrijwel elke industriële bandslijpmachine. Smalle banden worden gebruikt met draagbare bandslijpmachines voor slijpen of blenden. Medium banden worden gebruikt op backstands om lasnaden weg te werken, voor materiaalafname en om een korrelstructuur te creëren in roestvaststaal. Breedbanden worden gebruikt met breedbandmachines om metalen platen passend te maken.
3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F levert revolutionaire prestaties door gebruik te maken van 3M™ Precision Shaped Grain en een heavy duty polyester rug. Met de voorziene grinding aid, is deze schuurband uiterst geschikt voor medium tot hoge druk toepassingen op allerlei metalen zoals staal, RVS, kobalt/chroom- en nikkelleggeringen.
Sterke punten
3M™ Precision Shaped Grain breekt continue af in nieuwe scherpe kanten waardoor men sneller en productiever kan werken
Ontworpen om koel te werken, verkleuring en oxidatie op metaal te voorkomen en de kans te verlagen op scheurtjes ontstaan door hitte
3M™ Precision Shaped Grain vraagt minder druk wat het comfort van de gebruiker verhoogt
Verhoogde levensduur van de band waardoor minder wissels nodig zijn en de productiviteit verhoogt
Ontworpen om koel te werken, verkleuring en oxidatie op metaal te voorkomen en de kans te verlagen op scheurtjes ontstaan door hitte
3M™ Precision Shaped Grain vraagt minder druk wat het comfort van de gebruiker verhoogt
Verhoogde levensduur van de band waardoor minder wissels nodig zijn en de productiviteit verhoogt
Toepassingen
Wordt gebruikt om metalen platen passend te maken of om roestvaststalen platen te voorzien van een korrelpatroon
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Lengte | 2620 mm |
| Breedte | 1320 mm |
| Korrel | 36 |
| Toepassing | slijpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.912,20 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 2.313,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen