Referenties
Pferd Tools:BA 100/1000 X Z 80
Rubix:23084364
Fabrikant:45009808
EAN:4007220586471



Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 100/1000 X Z 80
Slijpmiddel: korund A. Voor het grof- en fijnslijpen op metalen en hout. Op alle gangbare en speciale bandslijpmachines in de industrie en het ambacht inzetbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 70,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
