Referenties
Metabo:0909030552
Rubix:A0199534
Fabrikant:0909030552
EAN:4003665304670

Productdetails : METABO SCHUURBAND K 120, 3380X25 (PK=3ST)
Alleen bruikbaar met bandschuurinrichting 0909031087
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3380 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,45 excl. BTW
/ pak
€ 32,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen