3M DUBBELZIJDIGE SPACER TAPE 7957MP TRANSPARANT 610X914MM
3M™ Dubbelzijdige Spacer Tape 7957MP
Zie technische informatieReferenties
3M:N1143950
Rubix:A0637345
Fabrikant:7100040288
EAN:05900422062141

Technische samenvatting
| Breedte | 610 mm |
|---|---|
| Lengte | 0,914 m |
| Materiaal | polyesterfolie (rug), poly-gecoat kraftpapier (primaire liner), poly-gecoat kraftpapier (secundaire liner), acryl (kleefstof) |
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE SPACER TAPE 7957MP TRANSPARANT 610X914MM
Zeer hoge afschuifsterkte, bestand tegen de continue krachten van de membraan switch. Ontwikkeld voor het scheiden van het switch-circuit tot activatie. Gelijk aan de 7945MP met een 0,075 mm dikke drager
3M™ Dubbelzijdige spacer tape 7957MP bestaat uit een 0,075 mm dikke polyester drager met aan beide zijden 0,05 mm 200MP High Performance acrylaat lijmlaag. De tape heeft aan beide zijden een 0,11 mm dikke, bedrukte, vocht resistente, vlakblijvende papieren schutvel.
Sterke punten
0,175 mm dubbelzijdige spacer tape met 200MP lijmlagen. 0,11 mm bedrukt, vlakblijvend kraft schutvel op beide zijden van de tape.|| Spacer voor membraanschakelaars van 175 µm met dubbele liner met 200MP-lijm. Aan beide zijden een platte liner van kraftpapier nr. 58 met polyestercoating. Beide beschermstroken zijn bedrukt.;Bij uitstek geschikt voor het scheiden van schakelaars en het circuit tot activering. Gemakkelijk te stansen en verwerken. Geschikt voor stansen met bandstaalmessen.|| Ideaal voor het scheiden van het switch-circuit tot activatie. Zeer goed voor (rotatie) stanstoepassingen.;Excellente vocht en oplosmiddel resistentie. Goede temperatuurbestendigheid. Zeer hoge afschuifsterkte, bestand tegen de continue krachten van de membraan switch. UV resistent, eenvoudig en schoon aan te brengen, goed te snijden en te stansen.|| Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Bestand tegen hoge temperaturen. Hoge afschuifsterkte tegen de belasting van herhaaldelijke activering. Bestand tegen uv-straling. Gemakkelijk aan te brengen. Geen geknoei. Gemakkelijk te stansen. Voor gebruik in selectieve stansprocessen.;Ga voor een spacer voor membraanschakelaars die gemakkelijk te stansen en verwerken is.|| Ga voor een spacer voor membraanschakelaars die gemakkelijk te stansen en verwerken is.;Lay-flat polycoated kraft (PCK) voeringen voegen dimensionale stabiliteit toe voor verschillende stansbewerkingen
Toepassingen
Gebruik voor circuitscheiding in schakelaars tot activering – de hoge afschuifsterkte vangt de spanningen van herhaalde activering op;Gebruik voor stalen liniaal- en selectief stanssnijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 610 mm |
| Lengte | 0,914 m |
| Materiaal | polyesterfolie (rug), poly-gecoat kraftpapier (primaire liner), poly-gecoat kraftpapier (secundaire liner), acryl (kleefstof) |
| Dikte | 0,18 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.361,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.646,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen




