3M FIBER SCHUURSCHIJF 581C P60 180 X 22 MM

3M™ Fiberschijf 581C

Zie technische informatie

Referenties

3M:61764
Rubix:23038644
Fabrikant:7000034280
EAN:5010027827462
3M FIBER SCHUURSCHIJF 581C P60 180 X 22 MM

Technische samenvatting

Diameter180 mm
Korrel60
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M FIBER SCHUURSCHIJF 581C P60 180 X 22 MM


De 3M™ Fiberschijf 581C levert een goede prestatie en een constante finishkwaliteit tegen een voordelige prijs.
De 3M™ Fiberschijf 581C levert een goede prestatie en een constante finishkwaliteit tegen een voordelige prijs.

Sterke punten

Goede prestaties;Constante kwaliteit wat betreft de finishing;Voordelige prijs

Toepassingen

Use for grinding and finishing weld seams on all metals;Use on containers and machine parts;Use for steel construction, industrial maintenance, general sheet metal and workshop applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Afmeting verpakking (D x B x H)90x182x182 mm
Gewicht verpakking2413 g
Diameter180 mm
Korrel60
342,00 excl. BTW
/ 200 stuks
413,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen