3M STOOTPET FIRST BASE 3 KLASSIEK GRIJS KLEP 55MM
3M™ First Base™ 3 Stootpetten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:2030607
Rubix:A0016227
Fabrikant:7100217864
EAN:04054596715547

Documenten
Productdetails : 3M STOOTPET FIRST BASE 3 KLASSIEK GRIJS KLEP 55MM
3M™ First Base™ 3 Stootpetten voor industrieel gebruik bieden hoofdbescherming die voldoet aan EN 812:A1 en zijn leverbaar in verschillende comfortabele ontwerpen. Alle stootpetten hebben een gepatenteerd ergonomisch, comfortabel ontwerp met een schaal van ABS-kunststof om de drager te beschermen tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten. Het ontwerp zorgt voor een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten. De petten zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, stoffen, kleplengten en kleuren en zijn daarmee geschikt voor gebruik in allerlei werkomgevingen. Op de meeste stootpetten in deze serie kan optioneel een eigen logo worden geborduurd.
3M™ First Base™ 3 Stootpetten voor industrieel gebruik bieden hoofdbescherming die voldoet aan EN 812:A1 en zijn leverbaar in verschillende comfortabele ontwerpen. Alle stootpetten hebben een gepatenteerd ergonomisch, comfortabel ontwerp met een schaal van ABS-kunststof om de drager te beschermen tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten. Het ontwerp zorgt voor een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten. De petten zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, stoffen, kleplengten en kleuren en zijn daarmee geschikt voor gebruik in allerlei werkomgevingen. Op de meeste stootpetten in deze serie kan optioneel een eigen logo worden geborduurd.
Sterke punten
Bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten;Industriële stootbescherming volgens EN 812:A1;Gepatenteerd schaalontwerp met een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten;Verkrijgbaar in verschillende stijlen, stoffen, kleplengten en kleuren;Plaats voor eigen geborduurd logo op de meeste petten in deze serie
Toepassingen
Lichte industrie, algemene productie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Grootte klep | 5,5 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,79 excl. BTW
/ stuk
€ 22,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden