JSP STOOTPET A1+ 7CM KLEP MARINE ABR000-000-500

Hardcap™ A1+ 7cm Long Peak - Navy

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

JSP:ABR000-000-500
Rubix:40160374
EAN:5038428049702
JSP STOOTPET A1+ 7CM KLEP MARINE ABR000-000-500

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Grootte klep7 cm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : JSP STOOTPET A1+ 7CM KLEP MARINE ABR000-000-500


De JSP Hardcap™ A1+ is een innovatieve hoofdbescherming die stijl met veiligheid combineert. Deze is ontworpen om de eisen van de norm EN 812 te overtreffen en is nauwelijks te onderscheiden van een klassieke baseballpet, terwijl de pet effectieve bescherming biedt tegen stoten. Dit model combineert comfort, esthetiek en prestaties om optimale bescherming te garanderen in industriële en professionele omgevingen.

Kenmerken:
De Hardcap A1+ heeft een uitneembare binnenomhulsel van HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid) die rondom bescherming biedt tegen zijwaartse en verticale impact. De hoekversteller onder het achterhoofd zorgt voor een comfortabele, precieze pasvorm. De buitenstof is machinewasbaar (max. 40 °C) en de badstof zweetband absorbeert transpiratie. Ventilatiegaten in de voering en twee mesh panelen aan de buitenkant bieden een goede ventilatie. Dit model is uitgerust met een stijve piek van 7 cm, wat ideaal is om het gezicht effectief te beschermen met behoud van een helder gezichtsveld. Zo voldoet dit product aan de eisen van werkomgevingen met een matig risico op frontale impact, terwijl het een discrete uitstraling behoudt.

Specificaties:
- Verstelbare maat: 53 cm tot 64 cm.
- Gewicht: 198 g.
- Schelp: HDPE, recyclebaar.
- Verstelmechanisme: hoekversteller.
- Temperatuurbereik: -10 °C tot +50 °C.
- Schokbestendigheid: 12 x 4 joules.
- Weerstand tegen zijdelingse botsingen: 12 joules.
- Machinewasbaar: ja (max. 40 °C).
- Ventilatie: gaten + zijdelingse mesh panelen.

Normen:
- Voldoet aan de norm EN 812 voor stootpetten.

Merkinformatie:
JSP Safety werd opgericht in 1964 en is een wereldleider in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor 'boven de nek'. Het bedrijf is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve producten zoals veiligheidshelmen, gehoorbescherming, ademhalingsapparatuur en veiligheidsbrillen. Dankzij de onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten focust JSP zich op de productie van producten die de internationale normen overtreffen. Het bedrijf streeft ook naar duurzaamheid door 100% recyclebare apparatuur te produceren en de productieprocessen voortdurend te verbeteren.

Sterke punten

- Gestroomlijnd ontwerp, vergelijkbaar met een klassieke baseballpet;
- Verwijderbaar omhulsel met wasbare stof voor optimale hygiëne;
- Effectieve ventilatie voor langdurig draagcomfort;
- Geïntegreerde reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid;
- Snel met één hand te verstellen;
- Compatibel met gepersonaliseerde branding (bedrijfslogo);
- Effectieve bescherming tegen zijdelingse en verticale impact;
- Ontworpen om risico's te verminderen zonder afbreuk te doen aan stijl.

Toepassingen

- Gebruik in licht industriële omgevingen waar veiligheidshelmen niet verplicht zijn;
- Onderhoudswerk, logistiek, magazijnen en sorteercentra;
- Productie- en assemblagelocaties;
- Fabrieks- of bedrijfsbezoeken door administratief personeel of bezoekers;
- Transport, distributie en aflevering;
- Activiteiten in de buitenlucht met laag risico;
- Situaties die comfort, esthetiek en minimale bescherming tegen schokken vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Kleurmarineblauw
Grootte klep7 cm
€ 24,93 excl. BTW
/ stuk
€ 30,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden