UVEX STOOTPET 9794301 ARMADILLO KORTE KLEP ANTRACIET

Uvex U-cap - gordeldierstijl met kort vizier

Zie technische informatie

Referenties

Uvex:9794301
Rubix:22740079
Fabrikant:9794301
EAN:4031101417936
UVEX STOOTPET 9794301 ARMADILLO KORTE KLEP ANTRACIET

Technische samenvatting

Kleurantraciet
Grootte klep4 cm
Zie alle specificaties

Productdetails : UVEX STOOTPET 9794301 ARMADILLO KORTE KLEP ANTRACIET


De Uvex stootpetten hebben een modern ontwerp en hoogwaardige materialen. De 100% katoenen buitenlaag is gecombineerd met een honingraatnetstof voor ventilatie. De gelede schaal is gemaakt van ABS kunststof. Het hoofd wordt beschermd door een absorberende honingraatnetstof met schuim om schokken te absorberen en een absorberend vezelkussentje voor meer comfort. De pet kan worden aangepast aan alle hoofdmaten dankzij het verstelsysteem. De vorm van de pet maakt het ook mogelijk om oorkappen comfortabel te dragen.

Sterke punten

Stootpet met 100% katoenen bekleding en honingraatnetstof (uitstekende ventilatie). Ergonomisch, sportief ontwerp. Reflecterende randen en biezen. Zeer innovatief, sterk en gearticuleerd, een beschermend omhulsel van ABS-kunststof voor verbeterd comfort en uitstekend ademend vermogen. Dankzij de vorm kan de gehoorbescherming comfortabel worden gedragen.

Toepassingen

Deze pet voldoet aan de norm EN 812; hij mag niet worden gebruikt in werkomgevingen waar het dragen van een veiligheidshelm verplicht is, in overeenstemming met de norm EN 397.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)230x190x150 mm
Kleurantraciet
Grootte klep4 cm
Land van oorsprongDE
€ 22,94 excl. BTW
/ stuk
€ 27,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden