Productdetails : 3M STOOTPET FIRST BASE 3 WINTER FLUOORANJE KLEP 55MM
3M™ First Base™ 3 Stootpet Winter biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1 en houdt de gebruiker warm en droog.
Deze fluorescerend oranje stootpet heeft oorkleppen voor gebruik in koude omgevingen en een waterdichte en ademende stof aan de buitenkant om de gebruiker droog te houden. Dit wordt gecombineerd met een gepatenteerde schaal van ABS-kunststof (acrylonitril-butadieen-styreen) die de gebruiker beschermt tegen stoten en snijwonden én een ergonomische, comfortabele pasvorm biedt.
Naast de oranje veiligheidskleur heeft deze pet een 360° reflecterende band zodat de gebruiker ook zichtbaar is in omgevingen met weinig licht. Kortere kleplengte (55 mm) voor meer zicht naar boven
Deze pet is ook verkrijgbaar in marineblauw en fluorescerend geel.
3M™ First Base™ 3 Stootpet winter heeft een fluorescerend oranje kleur en biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1. Het gepatenteerde ergonomische schaalontwerp van ABS-kunststof is voorzien van stoffen oorkleppen en een waterdichte, ademende stof aan de buitenzijde.
Sterke punten
Bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten Industriële stootbescherming volgens EN 812:A2 Stoffen oorkleppen voor gebruik bij koud weer Waterdichte, ademende stof tegen vocht en voor comfort Korte kleplengte (55 mm) voor meer zicht naar boven 360° reflecterende band laten de drager opvallen Verkrijgbaar in drie kleuren (marineblauw en fluorescerend geel of oranje)
Toepassingen
Lichte industrie, algemene productie
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
20
Kleur
Oranje
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€612,00excl. BTW
/ 20stuks
€740,52incl. BTW
Levering doorgaans binnen 9 dagen
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.