3M STOOTPET FIRST BASE 3 WINTER FLUOGEEL KLEP 55MM

3M™ First Base™ 3 Stootpetten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:2021209
Rubix:A0015733
Fabrikant:7100217837
EAN:04054596705883
3M STOOTPET FIRST BASE 3 WINTER FLUOGEEL KLEP 55MM

Technische samenvatting

Kleurgeel
Grootte klep5,5 cm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M STOOTPET FIRST BASE 3 WINTER FLUOGEEL KLEP 55MM


3M™ First Base™ 3 Stootpet Winter biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1 en houdt de gebruiker warm en droog.Deze fluorescerend oranje stootpet heeft oorkleppen voor gebruik in koude omgevingen en een waterdichte en ademende stof aan de buitenkant om de gebruiker droog te houden. Dit wordt gecombineerd met een gepatenteerde schaal van ABS-kunststof (acrylonitril-butadieen-styreen) die de gebruiker beschermt tegen stoten en snijwonden én een ergonomische, comfortabele pasvorm biedt.Naast de oranje veiligheidskleur heeft deze pet een 360° reflecterende band zodat de gebruiker ook zichtbaar is in omgevingen met weinig licht. Kortere kleplengte (55 mm) voor meer zicht naar bovenDeze pet is ook verkrijgbaar in marineblauw en fluorescerend geel.
3M™ First Base™ 3 Stootpet Winter heeft een fluorescerend gele kleur en biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1. Het gepatenteerde ergonomische schaalontwerp van ABS-kunststof is voorzien van stoffen oorkleppen en een waterdichte, ademende stof aan de buitenzijde.

Sterke punten

Bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten Industriële stootbescherming volgens EN 812:A2 Stoffen oorkleppen voor gebruik bij koud weer Waterdichte, ademende stof tegen vocht en voor comfort Korte kleplengte (55 mm) voor meer zicht naar boven 360° reflecterende band laten de drager opvallen Verkrijgbaar in drie kleuren (marineblauw en fluorescerend geel of oranje)

Toepassingen

Lichte industrie, algemene productie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Kleurgeel
Grootte klep5,5 cm
€ 661,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 800,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Kleur