3M STOOTPET FIRST BASE 3 RIEM ACCESSOIRE ZWART
3M™ First Base™ 3 Stootpetten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:2021701
Rubix:A0015735
Fabrikant:7100217842
EAN:4054596721845

Documenten
Productdetails : 3M STOOTPET FIRST BASE 3 RIEM ACCESSOIRE ZWART
Maakt het mogelijk om een stootpet gemakkelijk mee te nemen wanneer u deze niet draagt;Kan snel en gemakkelijk aan riemen, tassen en petten worden bevestigd;Houdt een stootpet altijd binnen handbereik;Verkrijgbaar in verschillende stijlen, stoffen, kleplengten en kleuren;Plaats voor eigen geborduurd logo op de meeste petten in deze serie
De 3M™ First Base™ 3 Stootpet riemaccessoire is een clip waarmee de stootpet aan een riem of tas kan worden bevestigd.
Sterke punten
De 3M™ First Base™ 3 Stootpet riemaccessoire is een clip waarmee de stootpet aan een riem of tas kan worden bevestigd.
Toepassingen
Lichte industrie, algemene productie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Type | riem |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 52,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen