Referenties
3M:HC24RBSP
Rubix:A0615450
Fabrikant:7100231447
EAN:4054596833029

Productdetails : 3M STOOTPET FB 3 CLASSIC K.BLAUW KLEP 70MM AANGEP.
3M™ First Base™ 3 stootpetten zijn hoofdbescherming voor industrieel gebruik volgens EN 812:A1. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met verschillende kleplengtes, stoffen en kleuren. De stootpetten bevatten een ABS-schaal waarvan de ergonomische vorm bijzonder draagcomfort biedt.
3M First Base 3 stootpet Classic in koningsblauw met geventileerd design en flexibele ABS-schaal. Standaardklep 70 mm, EN 812:A1.
Sterke punten
• Beschermt de drager tegen lichte stoten tegen vaste objecten
• Biedt stootbescherming voor industrieel gebruik volgens EN 812:A1
• Het gepatenteerde schaalontwerp biedt een betere afdekking voor een groot bereik aan hoofdmaten
• Verschillende uitvoeringen, stoffen, kleplengtes en kleuren om uit te kiezen
• Het grootste deel van het assortiment kan optioneel met een individueel logo worden geborduurd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Grootte klep | 7 cm |
| Verstelbaar | ja |
| Type | 3m™ first base™ 3 stootkap classic |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Materiaal | abs (schaal); 100% polyester (textiel) |
| Beluchting | belüftet (seitennetze/luftzirkulation) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.461,60 excl. BTW
/ 60 stuks
€ 1.768,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen