GISS STOOTPET G-CAP AIR 2 MARINE MT 5CM - 894404
GISS STOOTPET G-CAP AIR 2 MARINE - 894403
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:884429
GISS:894404
Rubix:A0558672
Fabrikant:894404
EAN:3660338468216





Documenten
Productdetails : GISS STOOTPET G-CAP AIR 2 MARINE MT 5CM - 894404
De GISS G-CAP AIR 2 impactcap biedt een moderne oplossing die ontworpen is om doeltreffende en comfortabele bescherming te garanderen op de werkvloer.
Kenmerken:
Deze stootpet is speciaal ontwikkeld om de volledige hoofdomtrek te beschermen tegen lichte stoten. Deze cap is echter niet geschikt bij vallende voorwerpen van hoogte. Dankzij het eenvoudige klittenbandsysteem kan de maat snel en gemakkelijk worden aangepast, waardoor de pet geschikt is voor vrijwel elke hoofdomvang. Het ademende meshmateriaal zorgt voor een goede ventilatie tijdens langdurig gebruik, terwijl het zweetabsorberende badstofbandje transpiratie effectief opvangt. De harde schaal kan worden verwijderd, zodat de textiele buitenkant apart gewassen kan worden. Bovendien verhogen de reflecterende biezen de zichtbaarheid in slecht verlichte omgevingen.
Specificaties:
• Type: stootpet
• Ontwerp: baseballpet
• Klepafmetingen: 3 cm of 5 cm
• Maat: universeel, verstelbaar van 52 tot 60 cm
• Kleur: marineblauw
• Schaalmateriaal: ABS (Acrylonitril-Butadieen-Styreen) en polycarbonaat
• Verstelmechanisme: klittenbandsluiting
• Textiel: machinewasbaar of chemisch reinigen
• Extra uitrusting: reflecterende bies, ademend mesh, zweetband van badstof
Normen:
De G-CAP AIR 2 voldoet aan Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en is gecertificeerd volgens de norm EN 812. Deze stootpet vervangt geen veiligheidshelm en mag uitsluitend worden gebruikt in omgevingen zonder risico op vallende voorwerpen.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, en is gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidsproducten. Het werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en heeft zich in heel Europa een reputatie opgebouwd als betrouwbare speler. Vandaag de dag vertrouwen bijna 40.000 klanten op de oplossingen van GISS om hun werknemers effectief te beschermen. Het merk zet zich in voor het gebruik van hoogwaardige materialen en strikte naleving van de geldende normen.
Kenmerken:
Deze stootpet is speciaal ontwikkeld om de volledige hoofdomtrek te beschermen tegen lichte stoten. Deze cap is echter niet geschikt bij vallende voorwerpen van hoogte. Dankzij het eenvoudige klittenbandsysteem kan de maat snel en gemakkelijk worden aangepast, waardoor de pet geschikt is voor vrijwel elke hoofdomvang. Het ademende meshmateriaal zorgt voor een goede ventilatie tijdens langdurig gebruik, terwijl het zweetabsorberende badstofbandje transpiratie effectief opvangt. De harde schaal kan worden verwijderd, zodat de textiele buitenkant apart gewassen kan worden. Bovendien verhogen de reflecterende biezen de zichtbaarheid in slecht verlichte omgevingen.
Specificaties:
• Type: stootpet
• Ontwerp: baseballpet
• Klepafmetingen: 3 cm of 5 cm
• Maat: universeel, verstelbaar van 52 tot 60 cm
• Kleur: marineblauw
• Schaalmateriaal: ABS (Acrylonitril-Butadieen-Styreen) en polycarbonaat
• Verstelmechanisme: klittenbandsluiting
• Textiel: machinewasbaar of chemisch reinigen
• Extra uitrusting: reflecterende bies, ademend mesh, zweetband van badstof
Normen:
De G-CAP AIR 2 voldoet aan Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en is gecertificeerd volgens de norm EN 812. Deze stootpet vervangt geen veiligheidshelm en mag uitsluitend worden gebruikt in omgevingen zonder risico op vallende voorwerpen.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, en is gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidsproducten. Het werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en heeft zich in heel Europa een reputatie opgebouwd als betrouwbare speler. Vandaag de dag vertrouwen bijna 40.000 klanten op de oplossingen van GISS om hun werknemers effectief te beschermen. Het merk zet zich in voor het gebruik van hoogwaardige materialen en strikte naleving van de geldende normen.
Sterke punten
• Modern en ergonomisch design, geschikt voor alle hoofdvormen
• Effectieve bescherming tegen lichte stoten rondom het hoofd
• Hoog draagcomfort dankzij ademend mesh en zweetabsorberend bandje
• Onderhoudsvriendelijk textiel, machine- of chemisch wasbaar
• Effectieve bescherming tegen lichte stoten rondom het hoofd
• Hoog draagcomfort dankzij ademend mesh en zweetabsorberend bandje
• Onderhoudsvriendelijk textiel, machine- of chemisch wasbaar
Toepassingen
De G-CAP AIR 2 impactcap is ideaal voor uiteenlopende professionele toepassingen waar bescherming tegen stoten vereist is, zonder dat een bouwhelm noodzakelijk is. Dit accessoire is bijzonder geschikt voor werkzaamheden in magazijnen, logistiek, transport, de industrie, landbouw, onderhoud en visserij, evenals in productieomgevingen, assemblagelijnen en afbouw in de bouwsector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Grootte klep | 5 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,93 excl. BTW
/ stuk
€ 19,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden