Referenties
3M:68002
Rubix:23206636
Fabrikant:7000032402
EAN:4046719038053

Productdetails : 3M SOFTBACK SCHUURSPONS 1-ZIJDIG SFN
De 3M™ Flexibele Schuurspons is een zeer flexibele schuurspons dat zich vormt naar ieder oppervlak.
3M™ Flexibele schuimspons is een zeer flexibele schuurspons die zich aanpast aan gebogen oppervlakken, kan worden gevouwen om in spleten te passen en kan worden gebogen en gedraaid om in hoeken te komen. Onze flexibele schuimsponzen kunnen worden schoongespoeld voor hergebruik.
Sterke punten
Zeer flexibel;Duurzame constructie;Loopt niet vol;Kan worden afgespoeld voor hergebruik
Toepassingen
Gebruik om moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x90x5 mm |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 140x95x210 mm |
| Gewicht verpakking | 289 g |
| Type | schuurspons |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,50 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 226,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen