3M SOFTBACK SCHUURSPONS FINE 140 X 115MM 03809
3M Zacht sponsje fijn
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:03809
Rubix:A0191905
Fabrikant:7000043358



Documenten
Productdetails : 3M SOFTBACK SCHUURSPONS FINE 140 X 115MM 03809
3M Softback Schuurspons schuurt moeilijk bereikbare plaatsen op auto's, vrachtwagens en bestelwagens zoals rond koplampopeningen, deurgrepen, deurstijlen en andere plaatsen. De zachte, flexibele schuimrug past zich aan vrijwel elk profiel of vorm op een voertuig aan. Onze sponzen zijn bekleed met duurzaam schuurmiddel op basis van aluminiumoxide.
Sterke punten
• Flexible foam for edges and hard-to-reach areas.
• Reduced risk of burn-through on edges and rims.
• Helps eliminate finger marks.
• Wet or dry sanding capability.
• Conformability around detailed vehicle areas.
• Manual control on shaped surfaces.
• Dust control during wet sanding.
• Reduced risk of burn-through on edges and rims.
• Helps eliminate finger marks.
• Wet or dry sanding capability.
• Conformability around detailed vehicle areas.
• Manual control on shaped surfaces.
• Dust control during wet sanding.
Toepassingen
The 3M™ Softback Sanding Sponge is suitable for hand sanding around headlight openings, door handles and door jambs. 3M also identifies wet or dry sanding applications on wood, paint, metal, plastic and plasterboard.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Type | zachte spons |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 47,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen