3M PERFECT-IT HOOKIT HOOGLANS WAFELMOP ZWART DIA76 MM 05726
3M™ Perfect-it™ Hookit™ Hoogglans Wafelpad
Zie technische informatieReferenties
3M:7000028367
Rubix:23030169
Fabrikant:7000028367

Productdetails : 3M PERFECT-IT HOOKIT HOOGLANS WAFELMOP ZWART DIA76 MM 05726
Minimaliseer warmteopbouw tijdens het polijsten en help swirl marks te elimineren met 3M™ Perfect-it™ Hookit™ Foam Polishing Pad. Onze polijstpads zijn gemaakt van een zachte foam polijstpad met een wafeloppervlak dat u een groter contactoppervlak geeft dan pads met een vlak oppervlak. Het wafeloppervlak helpt de pad het polijstmiddel vast te houden en het slingeren te verminderen, en biedt een zacht oppervlak voor het aanbrengen van 3M polijstmiddelen.Het 3M Hookit-bevestigingssysteem houdt de pad stevig vast en zorgt voor een snelle padwissel, en produceert de gewenste eindafwerking in combinatie met polijstmachines, random orbitale gereedschappen en polijstmachines met variabele snelheid.
3M™ Perfect-it™ Hookit™ Foam Polishing Pad is onze polijstpad van zacht schuim met een wafeloppervlak dat u een groter contactoppervlak geeft dan pads met een plat oppervlak.
Sterke punten
Biedt een zacht oppervlak voor het toedienen van de 3M™ polijstmiddelen;Voorkomt extreme temperatuuropbouw;Herstelt en repareert coatings zonder opnieuw te moeten verven
Toepassingen
Gebruik voor het verwijderen van wervelsporen en het herstellen van coatings zonder opnieuw te schilderen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 17,01 g |
| Type | polijstschijf van schuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen